Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Flügeltürenschrank MS iCOLOUR, Stahl, 3 Ordnerhöhen, B 1200 mm, orange RAL 2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-194138
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84009540
EAN/GTIN:
     4051273517722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

Der Flügeltürenschrank MS iCOLOUR ist ein Element der MS iCOLOUR-Stahlmöbelserie und schafft mit 2, 3 oder 5 Ordnerhöhen viel Stauraum. Die bunten Farben, mit denen der solide Stahlschrank gestaltet ist, fördern das Wohlfühlklima und die Kreativität im Büro.
Mit einer Breite von 1200 mm, einer Tiefe von 400 mm und einer Höhe von 865/1215/1935 mm ist der Flügeltürenschrank MS iCOLOUR ideal, wenn Sie mehr Platz zum übersichtlichen Archivieren und Verstauen von Büromaterialien, Ordnern und Dokumenten brauchen. Der Flügeltürenschrank, gebaut aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Feinblech, erfüllt als Schäfer-Eigenmarke höchste Ansprüche an die Qualität. Da der Flügeltürenschrank MS iCOLOUR sehr robust und belastbar ist, hält er garantiert mindestens 10 Jahre lang, selbst bei intensivem Gebrauch. Im Inneren ist der Schrank durch 1, 2 oder 4 Fachböden sinnvoll unterteilt. Die Böden tragen jeweils bis zu 50 kg Gewicht und sind ausserdem per 25 mm-Raster in der Höhe variierbar. Schicke Bügelgriffe erleichtern das Öffnen und Schliessen der Flügeltüren. Der abschliessbare Metallschrank ist mit einen Wechselzylinderschloss inklusive 2 Schlüsseln ausgestattet und bietet ihren Unterlagen sicheren Schutz vor Diebstahl. Auch das Design des magnethaftenden Flügeltürenschranks MS iCOLOUR überzeugt mit schnörkelloser Optik und trendigen, bunten RAL-Farben. Der moderne Stahlschrank kann als Einzelstück als zusätzlicher Stauraum und Blickfang im Raum dienen, aber auch durch weitere Möbeln der Serie MS iCOLOUR ergänzt werden. Ein weiterer Vorteil: Alle MS iCOLOUR-Regale und -Schränke haben eine einheitliche Tiefe von 400 mm, so dass Sie ganz einfach bündig neben- und übereinandergestellt werden können.

  • aus stabilem, pulverbeschichtetem Qualitätsfeinblech in RAL-Farben gefertigt
  • magnethaftend
  • 2/3/5 Ordnerhöhen
  • 1/2/4 Fachböden, im Raster von 25 mm höhenverstellbar, bis 50 kg belastbar
  • mit Bügelgriffen und Wechselzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
  • 90 mm Sockel
  • kombinierbar mit Regalen, Schiebetüren- und Rollladenschränken des Stahlmöbelprogramms MS iCOLOUR
  • Sonderfarben auf Anfrage möglich
  • 10 Jahre Garantie
  • Masse: B 1200 x T 400 x H 1215 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
reinorange RAL 2004
Material Türen:
Stahl
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Abschliessbar:
Ja
Ordnerhöhe:
3 OH
Material Korpus:
Stahl
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe:
1215 mm
Eigenmarke:
Select
Tiefe:
400 mm
Breite:
1200 mm
Farbe Korpus:
reinorange RAL 2004
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank ral2004, drehtür schrank, flügeltürenschrank 120 cm breit, 194138, 194138-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Aktenschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 354,74*
€ 421,15*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 440,80*
€ 521,97*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,97*
€ 621,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,70*
€ 614,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,31*
€ 607,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,05*
€ 584,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,80*
€ 524,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.