Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihengarderobe Sevilla, pulverbeschichteter Stahl in Alusilber, inkl. 10 Doppelhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-193855
Herst.-Nr.:
     6186.1
EAN/GTIN:
     4044917432925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
kerkmann garderobenwagen

Die stabile, hochwertige Reihengarderobe Sevilla ist aus pulverbeschichtetem Stahl in Alusilber gefertigt. Mit 10 Doppelhaken ausgestattet, bietet die Reihengarderobe Sevilla viel Platz zum Aufhängen von Jacken, Mänteln und Taschen.
Der Reihengarderobenständer in 1000 Millimeter Breite, 430 Millimeter Tiefe und 1700 Millimeter Breite kommt zum Einsatz, wenn eine hohen Hakenzahl auf engstem Raum gefordert ist. Zusätzlich ist die Garderobe von beiden Seiten gut erreichbar und somit ideal für den Einsatz in Foyers, Mitarbeiterräumen und öffentlichen Gebäuden. Die Reihengarderobe Sevilla ist qualitativ hochwertig aus pulverbeschichtetem Stahl in Alusilber gebaut und bietet eine hohe Kapazität.10 Doppelhaken, an denen Sie Ihre Garderobe oder die Ihrer Gäste aufhängen können, liefern wie Ihnen gleich mit. Optional erhalten Sie zur Reihengarderobe Sevilla einen Schirmhalter als praktisches Zubehör dazu, den Sie sowohl rechts als auch links anbringen können. Bestellen Sie den Schirmhalter bitte separat in unserem Schäfer Shop-Sortiment.

  • Mit 10 Doppelhaken
  • Stahl pulverbeschichtet in Alusilber
  • Schirmhalter als Zubehör erhältlich
  • Masse B 1000 x T 430 x H 1700 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
alusilber; pulverbeschichtet
Fahrbar:
Nein
Material Bügelrohr:
Stahl, pulverbeschichtet; Stahl
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Anzahl Jackenhaken:
20
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe:
1700 mm
Material Gestell:
Stahl; pulverbeschichtet
Tiefe:
430 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: garderobenwagen, 193855, 193855-SW81, Garderoben, Kleiderständer, Garderobenständer, Reihengarderoben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 394,34*
€ 465,32*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 492,17*
€ 579,24*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,24*
€ 689,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,09*
€ 680,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,67*
€ 670,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,15*
€ 645,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,17*
€ 585,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.