Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsascher/Abfallbehälter tec-art E + Wetterschutzhaube, GRATIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-193496
Herst.-Nr.:
     291460
EAN/GTIN:
     4250510870952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher

Der Sicherheitsascher/Abfallbehälter "tec-art E" ist ein formschöner, wetterfester Standascher aus Edelstahl. Aufgrund seiner Wetterfestigkeit eignet er sich auch hervorragend für den Ausseneinsatz. Ausgestattet mit selbstlöschendem Feuerschutzdeckel für Ascher und Abfallbereich ist diese Ascher-Kombination auch sicher vor Bränden. Durch trichterförmige Öffnungen werden Qualm- und Feuerbildung verhindert. Die Flamme erlischt durch Sauerstoffmangel.

  • Standfest durch Bodenplatte (verschraubbar)
  • Wetterfest
  • Material: Edelstahl
  • Volumen Abfalleimer: 15 Liter
  • Volumen Aschenbecher 2 Liter
  • Material Abfalleimer: verzinktes Stahlblech
  • Durchmesser Fussplatte: 320 mm
  • Durchmesser Standsäule: 22 mm
  • Durchmesser Ascherschale: 251 mm
  • Masse Ausseneimer: ø 250 mm x H 415 mm
  • Masse Inneneimer: ø 225 mm x 400 mm
  • Masse: ø 320 mm x H 640 mm


+ GRATIS
Wetterschutzhaube

  • die ideale Ergänzung zum Standascher tec-art E
  • der Aufsatz schützt den Ascher vor Regenwasser
  • Einsatz auch in nicht überdachten Aussenbereichen möglich
  • Masse: ø 320 mm x H 200 mm
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
silber
Inneneimer:
Ja
Dach:
Ja
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Selbstlöschend:
Ja
Form:
rund
Verschliessbar:
Nein
Material:
Edelstahl
Sandbefüllung:
Nein
Höhe:
640 mm
Durchmesser:
320 mm
Inhalt:
15 l
Material Inneneimer:
Stahlblech, verzinkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 262,53*
€ 334,90*
€ 4,95*
ab € 270,38*
€ 344,57*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,90*
€ 398,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,55*
€ 396,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,84*
€ 385,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,98*
€ 367,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,53*
€ 312,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.