Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkanne GLACE, doppelwandig, 1 l Fassungsvermögen, Edelstahl lackiert, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-193482
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     305-040 BLAU
EAN/GTIN:
     4007796048069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne

Mit der Isolierkanne GLACE stellen Sie heisse Getränke im ansprechenden Gefäss bereit. Erhältlich ist die Kanne in verschiedenen Farben '“ passend für Ihren Geschmack oder für unterschiedliche Inhalte.

Sie möchten bei einem Meeting oder einer Konferenz Heisswasser, Tee sowie Kaffee bereitstellen und ein schnelles Auskühlen der Getränke vermeiden Für diesen Zweck ist die GLACE ideal! Mit ihrer glänzenden Oberfläche ist sie elegant designt und verfügt über eine praktische Einhandbedienung, sodass sich Ihre Mitarbeiter oder Kunden ihr Getränk einfach und bequem eingiessen können.

Im Inneren ist die in verschiedenen Farben verfügbare Kanne mit doppelwandigem Edelstahl verarbeitet, der für die nötige Isolierung sorgt. Ihr Fassungsvermögen liegt bei 1 l. Es empfiehlt sich, die Kanne per Hand zu spülen.

Die Lieferung der Isolierkanne GLACE erfolgt im attraktiven Geschenkkarton.

Weitere Details:

  • Doppelwandig
  • Stilvolles Design
  • Mit Ausgiesstaste für das einhändige Ausgiessen
  • Spülung per Hand empfohlen
  • Lieferung erfolgt in attraktivem Geschenkkarton
  • Fassungsvermögen: jeweils 1 l
  • Material: jeweils lackierter Edelstahl
  • Farbe: in verschiedenen Varianten erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
Edelstahl
Verschlussart:
Drehverschluss
Inhalt:
1 l
Weitere Suchbegriffe: Thermos-Kanne, Thermoskanne, isolierkanne blau 1l, isolier kanne, isolier-kanne 1 l, 193482, 193482-SW81, Kaffeekanne, Isolierbecher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
383
€ 4,95*
ab € 18,83*
€ 25,74*
€ 4,95*
ab € 19,02*
€ 26,00*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 23,68*
€ 32,22*
€ 4,30*
ab € 32,42*
€ 43,23*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Caterado
305-052
ab € 3,86*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.