Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierkanne GLACE, Inhalt: 1 Liter, doppelwandiger Edelstahl, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierkanne GLACE, Inhalt: 1 Liter, doppelwandiger Edelstahl, dunkelblau
Isolierkanne GLACE, Inhalt: 1 Liter, doppelwandiger Edelstahl, dunkelblau
Isolierkanne GLACE, Inhalt: 1 Liter, doppelwandiger Edelstahl, dunkelblau
Isolierkanne GLACE, Inhalt: 1 Liter, doppelwandiger Edelstahl, dunkelblau
Isolierkanne GLACE, Inhalt: 1 Liter, doppelwandiger Edelstahl, dunkelblau
Isolierkanne GLACE, Inhalt: 1 Liter, doppelwandiger Edelstahl, dunkelblau
Isolierkanne GLACE, Inhalt: 1 Liter, doppelwandiger Edelstahl, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-305-040
Hersteller:
     Caterado
Herst.-Nr.:
     305-040
EAN/GTIN:
     4007796048069
Suchbegriffe:
Drehverschlusskanne
Drehverschluß-Isolierkanne
Isolier-Kanne
Isolierkanne

Isolierkanne GLACE, Inhalt: 1 Liter, doppelwandiger Edelstahl, dunkelblau lackiert. Höhe: 20,8 cm, Durchmesser: 13,5 cm.
Mit glänzender Oberfläche, und praktischer Einhandbedienung.
Handspülung empfohlen.


• Bruchsichere Isolierkanne aus doppelwandigem Edelstahl, mit dunkelblau lackierter Oberfläche.
• Fassungsvermögen ca. 1 Liter, auch mit 1,5 Liter Inhalt erhältlich.
• Höhe ca. 20,8 cm, Durchmesser ca. 13,5 cm.
• Hält Getränke stundenlang heiß oder kalt. Isolierleistung geprüft nach DIN-EN 12546-1.
• Lieferung Auch in anderen Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
blau
Höhe:
21 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.68 kg
Isoliereinsatz:
Edelstahl
spülmaschinengeeignet:
Nein
Verschluss:
Einhandbedienung
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
1.00 Liter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Caterado
305-052
ab € 3,84*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.