Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten mit 40 Schlüsselanhängern, lichtgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-191319
Hersteller:
     Seco Tools
Herst.-Nr.:
     291210
EAN/GTIN:
     4250510870808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselschrank h350xb270xt80mm
  • für die Wandbefestigung vorgesehen
  • Rumpf und Tür aus robustem Qualitäts-Feinblech in massiver Ausführung
  • mit verchromtem Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
  • Farbe: Rumpf lichtgrau mit enzianblauer (RAL 5010), weinroter (RAL 3005) oder lichtgrauer (RAL 7035) Tür
  • Masse: H 350 x B 270 x T 80 mm
  • Gewicht ca. 2,9 kg


Lieferung inkl. je 10 blauen und schwarzen und 20 roten Schlüsselanhängern

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Feinblech
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Türfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Höhe:
350 mm
Tiefe:
80 mm
Breite:
270 mm
Anzahl Haken:
42 Stk
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, schlüsselkasten grau, 191319, 191319-SW81, Schlüsselkästen, Schlüsselkassette, Schlüsseltresor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 59,04*
€ 75,74*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 59,04*
€ 75,74*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.