Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSI Schäfer Archivregal, Anbaufeld, 7 Böden, B 995 x T 300 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-191277
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     591340
EAN/GTIN:
     4052939196114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

2500 mm hoch[br /]Ideal zur Archivierung von Normordnern, aber auch zur Lagerung anderer Güter, da die Fachböden im Raster von 25,5 mm verstellbar sind. Durch 3 Breiten (750, 995 und 1285 mm) können die vorhandenen Räume optimal genutzt werden.

  • Schnelle, schraubenlose Montage
  • beliebig erweiterbar
  • erhältlich in 3 Bodenbreiten
  • ein- oder doppelseitige Bestückung
  • Ständerrahmen und Böden verzinkt in Lichtgrau (RAL 7035)
  • Ständerrahmen mit Metallfussplatte zur Bodenbefestigung
  • bei Regalfeldern mit 300 mm Fachbodentiefe muss mindestens bei jedem dritten Regalfeld ein Kreuzverband zur Längsversteifung eingesetzt werden
  • 600 mm tiefe Fachböden mit Längsverband und Mittelanschlag, so dass Ordner nicht durchrutschen
  • Gesamtbreite: Anbauregale = Fachbodenbreite + 30 mm
  • max. Tragkraft pro Fachboden: bei Bodenbreite 750 mm = 60 kg, bei Bodenbreite 995 mm = 100 kg, bei Bodenbreite 1285 mm = 150 kg
  • max. Tragkraft pro Regalfeld: 2200 kg

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ge, 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Max. Feldlast:
2200 kg
Regaltyp:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
7 Stk
Oberfläche:
verzinkt
Traglast Fachboden:
100 kg
Anzahl Abteile:
7 Stk
Tiefe:
300 mm
Typ:
Archivregal
Material:
Stahl, verzinkt
Höhe:
2500 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
25. Mai mm
Breite:
995 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal stahl, 191277, 191277-SW81, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 219,41*
€ 270,54*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 275,15*
€ 330,45*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,45*
€ 393,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,99*
€ 389,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,55*
€ 379,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,44*
€ 372,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,15*
€ 327,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.