Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-188921 Herst.-Nr.: 9-1005151 EAN/GTIN: 6411501986306 |
| |
|
| | |
| Mit der Fiskars Classic Profi-Schere schneiden Sie Stoffe wie Denim-Gewebe oder Polyester und vieles mehr schnell, präzise und ohne zu ermüden. Diese Schere wurde für Rechtshänder konzipiert und besitzt ergonomisch geformte Griffe. Die Griffzone der vielseitig verwendbaren Schere besteht aus orangefarbenem Kunststoff. Die Klingen sind aus rostfreiem Metall gefertigt. Sie haben die Möglichkeit, die Spannung der Klinge mithilfe einer patentierten, justierbaren Schraube zu verstellen. Die Fiskars Classic Profi-Schere hat extra lange und scharfe Klingen, ihre Länge beträgt 250 Millimeter. Wichtige Details: - Universal-Schere für Rechtshänder
- Besonders geeignet für Stoffe (Jeans, Polyester etc.)
- Für ermüdungsfreies Schneiden
- Mit ergonomischen Griffen
- Klingenspannung mit patentierter Schraube verstellbar
- Länge: 250 mm
- Material Griffzonen: Orangefarbener Kunststoff
- Material Klingen: Rostfreier Stahl
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, Konturenschere, Kreativschere, Kreativschnittschere, Motivschere, Zackenschere, Zierrandschere, schneiderschere 250mm, konturenschere, universalschere rechtshänder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 16,95* | € 23,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 21,40* | € 29,15* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 26,06* | € 35,39* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,77* | € 37,50* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,62* | € 43,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|