| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-93487271 Herst.-Nr.: VU00009863 EAN/GTIN: 6411501986306 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 340 mm | | Breite | 22 mm | | Tiefe | 110 mm | | Gewicht | 140 g | Merkmale | Zielgruppe | Erwachsener | | Schnitt-Typ | Gerader Schnitt | | Typ | Einzelbild | | Produktfarbe | Orange, Edelstahl | | Material Messer | Edelstahl | | Vorgesehene Verwendung | Kunst-& Handwerksscheren | | Materiallgriff | Kunststoff | | Handausrichtung | Rechtshändig | | Griffgeometrie der Schere | Semi-Offset-Griff | | Form der Scherenspitze | Gerundete Spitzen | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | | Empfohlene Altersgruppe | Erwachsener |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, Konturenschere, Kreativschere, Kreativschnittschere, Motivschere, Zackenschere, Zierrandschere, schneiderschere 250mm, konturenschere, universalschere rechtshänder |
| | |
| |