Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband enviropack ZeroTape- Paper, nur für ZeroTape- Handabroller, robust, 6 Rollen mit jeweils L 50 lfm x B 48 mm, Papier undNaturkautschuk, braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-188719
Hersteller:
     Eiro Group
Herst.-Nr.:
     15912
EAN/GTIN:
     5060288747511
Suchbegriffe:
Papier-Klebeband
Papier-Packband
Papierklebeband
Papierpackband

Das farblich in Braun gehaltene Packband ZeroTape Paper von enviropack ist bestens geeignet für PKrschiedene PKrpackungsarbeiten und zum zuPKrlässigen PKrschliessen von Paketen. Es zeichnet sich durch eine hohe Klebekraft aus, ist robust und punktet zudem mit seiner Umweltfreundlichkeit.

So besteht das ZeroTape Paper aus recycelbarem Papier und bedient sich der starken Klebeeigenschaften des Werkstoffes Naturkautschuk.

Sie erhalten das ausschliesslich in Kombination mit den ZeroTape Handabrollern des Herstellers einsetzbare Packband ZeroTape Paper von enviropack als aus 6 Rollen bestehendes Set mit den Massen von L 50 lfm x B 48 mm pro Rolle.

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass dieses Packband ausschliesslich mit den ZeroTape Handabrollern des Herstellers PKrwendet werden kann.

Ausführung:

  • 6 Rollen hochwertiges Packband
    • ideal für unterschiedliche PKrpackungsarbeiten und zum PKrschliessen von Paketen
    • robust
    • hohe Klebekraft
  • Besonders umweltfreundlich
    • bestehend aus Papier
    • Werkstoff Naturkautschuk
    • recycelbar

Weitere Details:

  • Farbe: jeweils braun
  • Masse Rollen: jeweils L 50 lfm x B 48 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Rollen pro Paket:
6
Bedruckbar:
Nein
Material:
Recyclingpapier
Anzahl Rollen:
6 Stk
Kleber:
Naturkautschuk
Länge:
50 m
Breite:
48 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: papier-klebeband 48 mm x 50 m, papier klebeband, papier-packband braun, 188719, 188719-SW81, Packbänder, Packband, PKrpackungsband, Paketband, Klebeband, Paket-Klebeband Papier (Büro), Packband gummiert (Büro)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 28,84*
€ 38,01*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 36,02*
€ 47,11*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,11*
€ 56,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,91*
€ 55,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,10*
€ 53,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,79*
€ 52,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,38*
€ 49,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,02*
€ 42,86
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 6,00334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.