Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber BIC Gel-ocity Quick Dry, Druckmechanik, gummierter Schaft, Strichstärke 0,3 mm, 12 Stück, Schreibfarbe rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-188161
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     949874 ROT
EAN/GTIN:
     3086123494671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber

Der in unterschiedlichen Schreibfarben zu jeweils 12 Stück erhältliche Gelschreiber Gel-ocity Quick Dry von BIC macht seinem Namen alle Ehre, denn seine hochwertige Schreibflüssigkeit trocknet nach dem Auftragen extrem schnell.

Auf diese Weise ermöglicht der Gel-ocity Quick Dry, stets sauber und ohne Verschmieren zu schreiben und punktet zudem mit einem hohen Mass an Schreibkomfort. So lässt er sich dank der integrierten Druckmechanik und der stabilen Metallspitze leicht bedienen, der vollständig gummierte Schaft in jeweils gewählter Schreibfarbe sorgt für einen sicheren Griff.

Die Strichstärke, die der Gelschreiber Gel-ocity Quick Dry von BIC mit seinem Minendurchmesser von 0,7 mm erzielt, beträgt 0,3 mm.

Weitere Details:

  • 12 hochwertige Gelschreiber für besonders weiches, leichtgängiges Schreiben
  • Ausgesprochen schnell trocknende Schreibflüssigkeit ohne Verschmieren
  • Mit Druckmechanik
  • Stabile Metallspitze
  • In verschiedenen Schreibfarben verfügbar
  • Vollständig gummierter Schaft in jeweils gewählter Schreibfarbe für hohen Schreibkomfort
  • Minendurchmesser: jeweils 0,7 mm
  • Strichstärke: jeweils 0,3 mm (mittlere Breite)
Weitere Informationen:
Durchmesser Miene:
0.7 mm
Farbe:
rot
Stück pro Paket:
12
Schnell trocknend:
Ja
Wasserfest:
Nein
Strichstärke:
0,3 mm
Mechanik:
Druckmechanik
Material Schaft:
Gummi
Rutschfester Griff:
Ja
Nachfüllbar:
Nein
Wischfest:
Ja
Dokumentenecht:
Nein
Radierbar:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 17,94*
€ 25,67*
€ 4,95*
ab € 18,02*
€ 25,82*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 22,52*
€ 31,52*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.