Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrohefter Rapid 10BX Fixativ, für 24/6 und26/6 Heftklammern, Kapazität 10 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-187900
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000294
EAN/GTIN:
     4051661010835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter

Der mit einer Magazinführung aus Metall versehene Elektrohefter 10BX Fixativ von Rapid ist geeignet für Heftklammern der Grössen 24/6 sowie 26/6 und besitzt eine Heftleistung von bis zu 10 Blatt der Qualität 80 g/qm in einem Durchgang.

Seine innovative Springfachmechanik sorgt dafür, dass er schnell nachgeladen werden kann. Mit 4 x 1,5V Mignon Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ist er zudem auch mobil einsetzbar.

Sie erhalten den Elektrohefter 10BX Fixativ von Rapid inklusive rutschfesten und möbelschonenden Gummifüssen, mit einer Garantie von 2 Jahren bei der Verwendung von Rapid-Heftklammern sowie wahlweise in der Farbgebung Blau oder Schwarz.

Weitere Details:

Geeignet für Heftklammern der Grössen 24/6 und 26/6

Heftleistung von bis zu 10 Blatt der Qualität 80 g/qm in einem Durchgang

Dank Springfachmechanik leicht nachladebar und einhändig bedienbar

Magazinführung aus Metall

Mobil einsetzbar mit 4 x 1,5V Mignon Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Nicht für den Akkubetrieb geeignet

Einlegetiefe: 10 mm

Heftungsart: geschlossen

Material: Kunststoff

Farbe: wahlweise blau oder schwarz

Garantie: 2 Jahre bei der Verwendung von Rapid-Heftklammern

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Heftleistung:
10 Blatt
Ladekapazität:
100 Anzahl_Klammern
Typ Heftklammern:
24/6; 26/6
GS-geprüft:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 21,63*
€ 29,95*
€ 5,50*
ab € 23,25*
€ 32,85*
€ 4,95*
ab € 26,43*
€ 36,41*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 22,07*
€ 44,22*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 33,27*
€ 45,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
24855800
ab € 0,30*
Zubehör
Rapid
24861400
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.