Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo Tischorganizer Bambus, 3 Fächer, 1 Aluminium-Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-187587
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     61507 07 BAMBUS
EAN/GTIN:
     4003801795461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox

Mit dem Wedo Tischorganizer Bambus ist ein praktisches, nützliches Utensil an jedem Arbeitsplatz. Das aussergewöhnliche Schreibtisch-Accessoire macht im Büro eine ebenso gute Figur wie auf dem Schreibtisch zu Hause. Auffällig ist das moderne, trendige Design. Beim Material Bambus handelt es sich um einen ökologischen, natürlichen Stoff. Der Tischorganizer mit drei Fächern bietet einen hochwertigen und robusten Aluminium-Einsatz für die vielfältige Ablage von Stiften und Büroklammern. Das Modell misst 123 x 154 x 90 mm.


Weitere Details:

  • Aussergewöhnliches Schreibtisch-Accessoires
  • Bambus als ökologisches, natürliches Material
  • Modernes, trendiges Design
  • Ausgestattet mit 3 Fächern und 1 Aluminium-Einsätzen für Stifte und Büroklammern
  • Viele Ablagemöglichkeiten
  • Sehr stabil
  • Masse: B 123 x T 154 x H 90 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Bambus
Material:
Bambus
Höhe:
90 mm
Tiefe:
154 mm
Breite:
123 mm
Anzahl Fächer:
3 Stk
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Büroschale, Federschale, Stifteschale, Stiftschale, Utensilienschale, wedo schreibtisch-organizer bambus, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer holz, 187587, 187587-SW81, Tischorganizer, Schreibtischorganisation, Organizer, Tisch-Organizer, Schreibtisch Organizer, Stiftebox, Bürobutler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 5,49*
ab € 11,16*
€ 16,46*
€ 5,50*
ab € 11,62*
€ 18,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,93*
€ 18,80*
1 Tag
16
€ 4,99*
ab € 15,34*
€ 22,15*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 22,42*
€ 30,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2113107
ab € 13,02*
Zubehör
WEDO
211407
ab € 6,12*
Zubehör
WEDO
061407
ab € 8,76*
Zubehör
WEDO
61 1207
ab € 16,93*
Zubehör
WEDO
61 1307
ab € 18,02*
Zubehör
WEDO
611407
ab € 9,82*
Zubehör
WEDO
61 1707
ab € 12,19*
Zubehör
WEDO
61 1807
ab € 11,47*
Zubehör
WEDO
61 307
ab € 10,04*
Zubehör
WEDO
61 807
ab € 19,08*
Zubehör
WEDO
61 907
ab € 8,48*
Zubehör
WEDO
61 1007
ab € 13,61*
Zubehör
WEDO
61 707
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.