Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 8400, CD/DVD/Blu-ray Disc Marker, 10 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-187103
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8400001 001
EAN/GTIN:
     4004764783205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
  • zur dauerhaften Beschriftung von CDs, DVDs und Blu-ray Discs
  • mit feiner, weicher Rundspitze
  • permanente, lichtbeständige und lösungsmittelfreie Pigmenttinte auf Wasserbasis
  • beschädigt die empfindliche Datenträgerschicht nicht
  • wisch- und wasserfest nach dem Antrocknen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
10
Schnell trocknend:
Nein
Wasserfest:
Ja
Lichtbeständig:
Ja
Strichstärke:
0,5 - 1 mm
Spitze:
Rundspitze
Dry Safe Ausstattung:
Nein
Offen lagerungsfähig:
Nein
Wischfest:
Ja
Dokumentenecht:
Nein
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Pigmentmarker, cd-marker schwarz, cd-marker, folienschreiber permanent, 187103, 187103-SW81, Spezialmarker, Marker (CD-Marker), Markierstift für CD, Schreibgerät (CD-Marker), Permanentmarker (CD-Marker)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 22,33*
€ 31,30*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 27,35*
€ 37,71*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.