Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-186544 Herst.-Nr.: 9021332 EAN/GTIN: 3086123307582 |
| | |
|
| | |
| - Mit gummierter Griffzone
- Ultragleitfähige Tinte
- Dokumentenechte Tinte (ISO 12757-2, Blau, Schwarz und Rot)
- Mit Metallclip
- Strichstärke 0,4 mm
- 12 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen: | | Farbe Schaft: | schwarz | Farbe: | schwarz | Ausführung: | Druckkugelschreiber | Schriftfarbe: | schwarz | Material Schaft: | Kunststoff | Minentyp: | Kugelschreibermine | Nachfüllbar: | Ja | Anzahl Stück: | 12 | Strichbreite: | 0,4 mm | Dokumentenecht: | Ja | Material Clip: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 13,77* | € 20,06* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 16,81* | € 24,45* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 20,45* | € 28,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,70417* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|