Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Atlantis Soft Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium 12 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BIC Atlantis Soft Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium 12 Stück(e)
BIC Atlantis Soft Schwarz Clip-on-Einziehkugelschreiber Medium 12 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77560565
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     9021332
EAN/GTIN:
     3086123307582
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
33 mm
Verpackungstiefe
74 mm
Verpackungshöhe
152 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Schreibfarben
Schwarz
Typ
Clip-on-Einziehkugelschreiber
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Punkttyp
Medium
Gehäuseform
Rund
Spitze Weite
1 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 1,1975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,85*
€ 24,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,39*
€ 24,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,32*
€ 22,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,89*
€ 22,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,22*
€ 21,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,37*
€ 17,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.