Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenfluter, Dimmer, Nickel matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-186223
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     TRIO 421910207
EAN/GTIN:
     4017807267532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
  • klassischer Deckenfluter in mattem Nickel
  • 4 x 4 W, 5 W Osram-LED 3000 Kelvin, 4 x 400 Lumen
  • Lesearm 1 x 4, 5 W Osram-LED 400 Lumen
  • mit Dimmer
  • Schalter in der Säule
  • Höhe: 1800 mm
  • Fussdurchmesser: 270 mm
  • Kopfdurchmesser: 300 mm

[em]Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Gewichteter Energieverbrauch 5 bzw. 15 kwh/1.000 h[/em]

Weitere Informationen:
Lichtverteilung:
direkt, indirekt
Anzahl Gelenke:
0
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom:
1600 lm
Schwenkbar:
Ja
Lebensdauer:
25000 h
Farbe Fuss:
Nickel matt
dimmbar:
Ja
Material Fuss:
Nickel
Indirektes Licht:
Ja
Farbe Leuchtkopf:
weiss
Anzahl Leuchtmittel:
1
Ausführung:
Mit Schalter
Durchmesser Leuchtenkopf:
300 mm
Gesamthöhe:
1800 mm
Leistung:
4 W
Höhenverstellbar:
Nein
Durchmesser Fuss:
270 mm
Leuchtmitteltyp:
LED
Neigbar:
Nein
Art:
Deckenfluter
Material Leuchtkopf:
Glas
Gewicht:
Jun 26 kg
Farbtemperatur:
3000 K
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 89,26*
€ 110,44*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,62*
€ 110,55*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,41*
€ 110,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,25*
€ 114,53*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 154,49*
€ 185,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,73*
€ 210,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,16*
€ 202,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
426410207
ab € 84,51*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R40063107
ab € 48,69*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R42292107
ab € 75,46*
Ähnlich
k.A.
511764
ab € 21,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.