Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serpa Kabelbrücke SafetyCover, modulares System, höchste Stabilität, 3er-Set,gelb/schwarz/gelb


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-184999
Hersteller:
     Serpa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045597001067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Dank des modularen Systems lassen sich die Serpa Kabelbrücken SafetyCover beliebig erweitern. Im 3er-Set geliefert, bietet der ummantelte Stahlkern der Serpa Kabelbrücke SafetyCover höchste Stabilität.
Jederzeit und schnell erweiterbar dank des modularen Systems: Die Serpa Kabelbrücke SafetyCover lässt sich beliebig verlegen und erweitern und deckt Stolperfallen einfach ab. Elektrisch isolierend, bietet der elastomer-ummantelte Stahlkern höchste Stabilität. Dabei sichern Haftelemente aus weichem Elastomer die Rutschfestigkeit. Da keine weitere Fixierung der Serpa Kabelbrücke SafetyCover notwendig ist, entstehen auch keinerlei Beschädigungen am Boden. Für den In- und Outdoorbereich geeignet, entspricht die Serpa Kabelbrücke SafetyCover den Anforderungen nach DIN EN50085 und ist CE-zertifiziert. Geliefert werden je 3 Elemente der Serpa Kabelbrücke SafetyCover.
Weitere Details:

  • Modulares System - beliebig erweiterbar
  • Höchste Stabilität durch ummantelten Stahlkern
  • Rutschfest durch Haftelemente aus weichem Elastomer (keine Fixierung am Untergrund, keine Beschädigung des Bodens)
  • Fugenlos und trittsicher
  • Elektrisch isolierend
  • Für In- und Outdoor
  • Entsprechen den Anforderungen DIN EN50085
  • CE-zertifiziert
  • Farbe: schwarz/gelb/schwarz oder gelb/schwarz/gelb
  • Maße: L 350 x B 220 x H 28 mm
  • Gewicht: 2,4 kg
  • 1 VE = 3 Stück
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal serpa, fußbodenkanal, kabelbrücke schwarz-gelb, Überfahrbrücke, Kabelbodenführung, Kabelkanal, Kabelorganisation, Fahrbahnschwelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,20*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 71,73334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 261,26*
€ 310,90
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 259,60*
€ 308,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 255,87*
€ 304,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 245,68*
€ 292,36
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 215,20*
€ 256,09
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.