Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecktafel für DIN-A5-Belege, 4-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-180369
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9089-00005 EINST.TA A5 4R GRAU
EAN/GTIN:
     4052301002548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
  • vielfältige Einsatzmöglichkeiten - von der Belegaufbewahrung bis zur Ablaufsteuerung diverser Prozesse
  • mit 2 Reihen mit je 20 Einsteckfächern zur Auswahl, Fassungsvermögen somit 40 Karten
  • jede Tafel verfügt über ein integriertes Index-Segment mit je 20 Einsteckmöglichkeiten zur individuellen Beschriftung, weitere Überschriften bzw. Einteilungen mit beigelegten Selbstklebetaschen möglich
  • Grundelement der Tafel besteht aus einer sehr leichten Hartschaum-Trägerplatte, auf der die Einsteckfächer aufkaschiert sind, eingefasst in einem Alu-Rahmen mit Kunststoff-Eckverbindern
  • inkl. Montagematerial
  • Masse: B 535 x H 900 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Befestigung:
Wandmontage
Material:
Hartschaum
Reihen:
4
Höhe:
925 mm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
4,3 kg
Breite:
940 mm
Länge:
940 mm
Anzahl Fächer:
80 Stk
Weitere Suchbegriffe: Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, Planungstafel-Ablage, Tafel-Ablage, Tafelablage, Whiteboard-Ablage, Whiteboardmarkerhalter, steckkartentafel eichner, planungstafel ablage, 180369, 180369-SW81, auftragswand, T-Karten-Planer, t karten board, Werkstattplaner, Stecktafelset, Set, Steckkartenplaner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,11*
€ 212,98*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,18*
€ 260,11*
€ 4,95*
ab € 208,04*
€ 260,74*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 205,10*
€ 261,12*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 260,11*
€ 321,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,14*
€ 382,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,64*
€ 376,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,82*
€ 328,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,66*
€ 323,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,11*
€ 309,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
8802099
ab € 14,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.