Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planungstafel,80 Fächer,HxB 900x915mm,m. Beschriftungsfächern,Ablage(n) Hartschaum,hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
223964
223964
223964
Artikel-Nr.:
     827-223964
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9089-00005
EAN/GTIN:
     4052301016811
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Planungstafel
  • 80 Fächer
  • Höhe x Breite 900 x 915 mm
  • mit Fächern für Spaltenbeschriftung und Halbspalte zur Zeilenbeschriftung
  • Gestell aus Aluminium in hellgrau
  • Ablage(n) aus Hartschaum in hellgrau
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung

Suchbegriffe:
Klarsicht-Tasche, Einstecktafel, Vorlagenhalter, Dokumententasche, Planungstafel, Plantafel, Kartentafel, Büroplaner, Auftragsplaner

Weitere Informationen:
Marke:
EICHNER
Informationsausstattung:
Planungstafel
Höhe:
900 mm
Breite:
915 mm
Format:
DIN A5
Ablagen:
80 Stück
Fülltiefe:
197 mm
Planer Ausstattung:
Fächer für Spaltenbeschriftung, Halbspalte zur Zeilenbeschri
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
Rahmenform:
abgerundet
Material Gestell:
Aluminium
Farbe Gestell:
hellgrau
Material Ablage:
Hartschaum
Farbe Ablage:
hellgrau
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung
Gewicht:
4.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, Planungstafel-Ablage, Tafel-Ablage, Tafelablage, Whiteboard-Ablage, Whiteboardmarkerhalter, steckkartentafel eichner, planungstafel ablage, Klarsicht-Tasche, Einstecktafel, Vorlagenhalter, Dokumententasche, Kartentafel, Büroplaner, Auftragsplaner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,46*
€ 208,81*
Lager 827
16
Frei Haus
ab € 205,14*
€ 256,23*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,74*
€ 258,29*
€ 4,95*
ab € 207,85*
€ 258,91*
Frei Haus
ab € 259,34*
€ 318,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,23*
€ 304,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,45*
€ 299,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,59*
€ 262,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,87*
€ 250,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,14*
€ 244,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
8802099
ab € 14,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.