Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur Kensington Pro Fit- Ergo, ergonomisches Design, kabellos, Handgelenkauflage, Windows undMac, B 216 x T 436 x H 38 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-178166
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K75401DE
EAN/GTIN:
     5028252602655
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur

Die Kensington Pro Fit Ergo Tastatur eignet sich für Windows- und Mac-Rechner und ist wie geschaffen für intensives Arbeiten am Rechner, ohne dass Ihre Handgelenke ermüden oder es zu Verspannungen kommt.

Die ergonomische Konzeption dieser Tastatur sorgt dafür, dass Sie Ihre Hände stets in einer entspannten Position halten. Durch die ergonomische Form der Handgelenkauflagen werden sie zusätzlich gestützt. Der Tastenanschlag erweist sich als mühelos und ausgesprochen leise. Zum hohen Nutzungskomfort der Kensington Pro Fit Ergo Tastatur trägt auch ihr Spritzwasserschutz bei, der Ihnen das Reinigen erleichtert.

Die technische Ausstattung der Tastatur lässt keine Wünsche offen: Sie bietet Ihnen sowohl F-Tasten als auch eine Feststell-, Scroll- und Num-Taste, damit Sie schneller arbeiten können. Darüber hinaus hat die kabellose Tastatur einen Stromsparschalter, um die Nutzungsdauer der Batterie zu verlängern. Die übertragung der Signale über 128-Bit-AES-Verschlüsselung gewährleistet Ihnen maximale Sicherheit.

Zudem ist Schluss mit Kabelsalat am Schreibtisch, denn Sie können die Tastatur über die duale kabellose 2,4 GHz- und Bluetooth 4.2-Technologie mit Ihrem Rechner verbinden.

Hinweis: Es sind zwei AAA Batterien im Lieferumfang enthalten. 3 Jahre Herstellergarantie.

Leistungsmerkmale Highlights:

  • Ergonomische Form mit Handgelenkauflage
  • Geteilte und abfallende Tastatur für eine bequeme Arbeitshaltung
  • 128-Bit-AES-Verschlüsselung
  • Leichter, leiser Tastenanschlag
  • Stromsparschalter
  • F-, Scroll-, Feststell- und Numtasten
  • Entspricht dem Standard MIL-STD-810H Prüfmethode 504.3 Kontamination durch Flüssigkeiten" der US-Army
  • Spritzwasserschutz

Schnittstellen:

  • Bluetooth 4.0 LE
  • Kabellos
  • 2,4 GHz

Weitere Details:

  • Qwertz-Tastatur
  • 2 AAA-Batterien (im Lieferumfang)
  • 3 Jahre Herstellergarantie
  • Farbe: schwarz
  • Masse: B 216 x T 436 x H 38 mm
  • Gewicht: 0,75 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhe:
38 mm
Layout:
QWERTZ
Breite:
216 mm
Tiefe:
436 mm
Kabellos:
Ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 51,96*
€ 65,12*
€ 4,50*
ab € 51,97*
€ 65,13*
Frei Haus
ab € 52,62*
€ 65,96*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 53,86*
€ 67,51*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 65,29*
€ 81,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.