Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington TAS Pro Fit Ergo, kabellos, schwarz (DE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kensington TAS Pro Fit Ergo, kabellos, schwarz (DE)
Kensington TAS Pro Fit Ergo, kabellos, schwarz (DE)
Artikel-Nr.:
     832-338984
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K75401DE
EAN/GTIN:
     5028252602655
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Dank ihres geteilten und schräg abfallenden Designs mit verstellbarer entgegengesetzter Neigung und integrierter Handgelenkauflage bringt die von Ergonomieexperten geprüfte kabellose Pro Fit® Ergo-Tastatur Ihre Hände in eine äußerst komfortable Arbeitshaltung. Zu den Features zählen die duale kabellose Technologie (2,4 GHz und Bluetooth 4.0 LE) mit AES 128-Bit-Verschlüsselung, die leisen Tastenanschläge, die spritzwassergeschützten Tasten, die F-Tasten für Shortcuts, die Feststelltaste, die Num-Taste und die Scroll-Taste, ein Stromsparschalter mit drei Modi und ein austauschbarer Receiver*. * Falls der Receiver verloren geht oder beschädigt wird, kaufen Sie einfach einen neuen, koppeln ihn mit Ihrer Maus und schon kann es wieder losgehen.

Das von Ergonomieexperten geprüfte Design bringt Ihre Hände in eine äußerst komfortable Arbeitshaltung.
Die geteilte und schräg abfallende Tastatur mit verstellbarer entgegengesetzter Neigung bringt Hände, Handgelenke und Unterarme in eine bequeme Arbeitshaltung, die neutral ausgerichtet werden kann.
Die integrierten Handgelenkauflagen stützen, polstern und halten die Handgelenke.
Die duale kabellose Technologie mit 128-Bit-AES-Verschlüsselung bietet die Flexibilität von 2,4 GHz und Bluetooth 4.0 LE mit Verschlüsselung nach staatlich geprüftem Standard.
Dank des leisen Tastenanschlags ist das Tippen gleichmäßig, mühelos und fließend.
Durch die spritzwassergeschützten Tasten lässt sich die Tastatur schnell und unkompliziert reinigen. Erfüllt den Militärstandard MIL-STD-810H Prüfmethode 504.3 "Kontamination durch Flüssigkeiten", die Prüfung auf Widerstandsfähigkeit gegen Zersetzung bei Einwirkung von Reinigungs- und Desinfektionslösungsmitteln wie Alkohol und Bleichmittel für mindestens 24 Stunden.
* Mit einem austauschbaren Receiver für den Fall, dass der Receiver verloren geht oder beschädigt wird; kaufen Sie einfach einen neuen, koppeln Sie ihn mit Ihrer Tastatur und schon kann es wieder losgehen.
Mit dem Stromsparschalter, der über drei Modi verfügt, können Sie zwischen 2,4 GHz, Bluetooth und Aus hin und herwechseln, damit die Batterie so lange wie möglich hält.
Die Feststelltaste, die Num-Taste, die Scroll-Taste und die F-Tasten sind beliebte Features, durch die das Tippen und Navigieren leichter und effizienter wird.
Weitere Informationen:
weight:
1.046 kg
height:
0.040 m
width:
0.255 m
depth:
0.490 m
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 51,79*
€ 64,68*
€ 4,50*
ab € 51,80*
€ 64,69*
Frei Haus
ab € 52,46*
€ 65,52*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 53,69*
€ 67,07*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 54,61*
€ 68,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.