Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-177517 Herst.-Nr.: BNEFDESK630N EAN/GTIN: 8717399998277 |
| | |
|
| | |
| Der höhenverstellbare Dokumentenhalter Flex Desk 630 New schafft eine funktionale Arbeitsfläche und ermöglicht kurze Sehabstände zwischen Dokument, Bildschirm und Tastatur. Unter seiner Vorderkante bietet er 55 mm Platz zur Ablage einer Tastatur. Den Dokumentenhalter Flex Desk 630 New verwenden Sie multifunktionell gleichermassen als Schreibunterlage und Dokumentenhalter und steigern auf diese Weise Ihre Produktivität. Er verfügt über eine weiss mattierte Arbeitsfläche, ist stabil und gleitet sehr gut beim Heranziehen. Durch den Dokumentenhalter platzieren Sie Dokumente, Notizen und Mobiltelefon direkt vor sich. Sie vermeiden unnötige Neigungen und Drehungen des Kopfes und entlasten den Nacken bei der Arbeit am Computer. Weitere Details:
- Beugt unnötigen Drehungen und Neigungen des Kopfes vor, entlastet den Nacken bei der Arbeit am Computer
- Dokumente, Notizen, Mobiltelefon und PDA direkt vor sich platzieren
- Schaffte eine funktionale Arbeitsfläche und bewirkt kurze Sehabstände zwischen Dokument, Bildschirm und Tastatur
- Steigerung der Produktivität
- Multifunktionell: Schreibunterlage und Dokumentenhalter
- Weiss mattierte Arbeitsfläche, gleitet sehr gut beim Heranziehen, stabil
- Mit Aufbewahrungsfach
- Höhenverstellbar von 110 - 185 mm
- Bietet Platz zur Ablage einer Tastatur, Platz unter Vorderkante: 55 mm
- Masse: B 515 x H 110 x T 380 mm
- Gewicht: 220 g
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss matt | Schwenkbar: | Nein | Für Format: | DIN A3 | Befestigung: | Standfuss | Material: | Acrylglas | Höhe: | 110 mm | Höhenverstellbar: | Ja | Tiefe: | 380 mm | Breite: | 515 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,50* | ab € 78,49* | € 102,32* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 78,45* | € 102,53* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 89,97* | € 115,14* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 99,63* | € 132,21* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,49* | € 146,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|