Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitor-/Printer-Stand + Post it Würfel neongrün 76x76 mm, GRATIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-177201
Hersteller:
     Seco Tools
Herst.-Nr.:
     290466
EAN/GTIN:
     4250510818220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
Bildschirmständer
Bildschirmträger
  • für ergonomisches Arbeiten
  • robustes Kunststoffgehäuse und stabile, beschichtete Holzplattform
  • mit Drehteller für Monitor (um 360-° drehbar)
  • belastbar bis 15 kg
  • auch für schwere Bildschirme geeignet
  • 2 Schubladen für Untensilien
  • Farbe: Silber/Schwarz
  • Masse: B 400 x T 300 x H 74 mm


+ Gratis
Post-it- Würfel, 450 Blatt, neongrün, 76 x 76 mm

  • bunte Post-it- Notes Würfel
  • ideal für wichtige Nachrichten
  • in auffällig leuchtenden Neontönen, die direkt ins Auge fallen und garantiert keine Notiz in Vergessenheit geraten lässt
  • selbsthaftend
  • rückstandsfrei ablösbar
  • immer wieder sicher haftend
  • 450 Blatt
  • Masse: 76 x 76 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber; schwarz
Schwenkbar:
Ja
Material:
Kunststoff
Neigbar:
Nein
Höhe:
74 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, ergonomischer Monitorständer, bildschirmträger silber, ergonomischer monitorständer, 177201, 177201-SW81, Monitorerhöhung, Monitor-Ständer, Bildschirm-Plattform, Monitor-Träger, Flachbildschirm-Ständer, Flachbildschirm-Plattform
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 32,62*
€ 44,74*
€ 4,95*
ab € 33,50*
€ 46,01*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.