Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorständer Office Suites + Reinigungstücher, gratis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-177090
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     290460
EAN/GTIN:
     4250510867860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform

Höhenverstellbarer Monitorständer mit Schublade.

  • Für mehr Ergonomie und eine komfortable Sichthöhe
  • 5 Höheneinstellungen zwischen 100 und 150 mm
  • Tragkraft: ca. 36 kg
  • Schublade für Schreibtischzubehör
  • Laptop oder Tastatur kann platzsparend unter der Schublade verstaut werden
  • Farbe: Schwarz/Silber
  • Masse: B 500 x T 364 x H 100/150 mm


Lieferung inkl. Reinigungstücher DURABLE SCREENCLEAN, gratis

  • 100 feuchte, fusselfreie Reinigungstücher
  • für CRT- und TFT-Monitore, Laptops, Bildschirmfilter sowie Glasoberflächen von Kopierern und Scannern
  • in nachfüllbarer Spenderdose
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; silber
Schwenkbar:
Nein
Material:
Kunststoff
Neigbar:
Nein
Höhe:
100-150 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, ergonomischer Monitorständer, fellowes monitorständer schwarz, ergonomischer monitorständer, bildschirmständer fellowes, 177090, 177090-SW81, Monitorerhöhung, Notebookständer, Laptopständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 38,21*
€ 51,31*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 37,95*
€ 51,31*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.