Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-175990 Herst.-Nr.: BNEQDOC100 EAN/GTIN: 8719274673163 |
| | |
|
| | |
| Der Dokumentenhalter BakkerElkhuizen Q-doc 100 aus Acryl unterstützt eine ergonomische Körperhaltung am Arbeitsplatz. Er eignet sich gleichermassen für die Auflage von Büchern und Ordnern. Mit dem Dokumentenhalter BakkerElkhuizen Q-doc 100 erhält der Anwender eine praktische Auflagefläche für seine Bücher und Ordner direkt auf dem Schreibtisch. Der Halter wird zwischen der Tastatur und dem Bildschirm platziert. Dank der geneigten Arbeitsfläche muss der Anwender seinen Nacken weniger beugen, was den Komfort erhöht und für eine ergonomische Kopfhaltung sorgt. So muss der Anwender nur vor sich greifen und hat alle Dokumente schnell zur Hand, ohne seinen Kopf seitlich bewegen zu müssen. Zwischen Halter, Bildschirm und den Dokumenten ergibt sich ein geringer Sehabstand für eine gesteigerte Produktivität im Büro. Dank der Verwendung von Acrylat besitzt der Dokumentenhalter eine hohe Tragfähigkeit, sodass er auch für schwere und dicke Bücher geeignet ist. Unter dem Dokumentenhalter findet zudem eine Tastatur zum bequemen Verstauen Platz. Weitere Details: - Halterung für die Platzierung von Dokumenten zwischen Tastatur und Bildschirm
- Ergonomisch: verhindert ungewohnte Kopf- und Nackenbewegungen
- Tastatur, Dokumentenhalter und Monitor liegen auf einer Linie '“ dadurch geringe Körperbelastung
- Optimierter Blickwinkel von 30-°
- Kurze Sehabstände zwischen Dokument, Bildschirm und Tastatur
- Geeignet für dicke und schwere Bücher und Ordner
- Stauraum für eine Tastatur unter dem Dokumentenhalter
- Material: Acrylat
- Farbe: Transparent
- Masse: B 505 x T 285 x H 100 mm
- Gewicht: 1000 g
Weitere Informationen: | | Farbe: | klar | Schwenkbar: | Nein | Für Format: | DIN A4 | Befestigung: | Standfuss | Material: | Acrylglas | Höhe: | 100 mm | Höhenverstellbar: | Nein | Gewicht: | 1 kg | Tiefe: | 285 mm | Breite: | 505 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,50* | ab € 46,77* | € 62,27* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,50* | € 64,69* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 48,89* | € 64,92* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 54,04* | € 71,45* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 54,90* | € 72,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|