Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschlange Premium, L 1250 mm, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-175229
Hersteller:
     Maximilian Rüttiger
Herst.-Nr.:
     KS-PRE-S1-125-SI
EAN/GTIN:
     4250510894699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlange
Kabelspirale für Schreibtisch
Schreibtisch Kabelschlange
Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal

Energieführung für anspruchsvolle Umgebungen

  • elliptische Form
  • integriertes 2D-/3D-System, für Ergonomiemöbel optimiert
  • Kabelkette rollt bei höhenverstellbaren Tischen automatisch wie eine Raupenkette ab
  • 2 Kammern zur getrennten Führung von bis zu 40 Daten- und Stromkabeln
  • Kettenglieder komplett zu einem selbstarretierenden Kabelkanal zusammenschiebbar
  • 750 mm lang: 16 Glieder
  • 1250 mm lang: 27 Glieder
  • kompatibel zur Kabelschlange Quadro (siehe Zubehör)
  • Set mit Bodenplatte und Tischbefestigung
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Ausführung:
Tischbefestigung
Material:
Polypropylen (PP)
Anzahl Stück:
1
Breite:
70 mm
Länge:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: maximilian rüttiger kabelschlangen, kabelschlange, 175229, 175229-SW81, Kabelführung, Bodenplatte, Kabelschutzschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 41,22*
€ 57,30*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 51,54*
€ 69,36*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 69,36*
€ 82,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 68,14*
€ 81,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 65,00*
€ 77,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 62,31*
€ 74,15
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 60,26*
€ 71,71
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 51,54*
€ 61,33
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 51,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.