Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschlange Premium, L 1250 mm, silber


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-175229
Hersteller:
     Maximilian Rüttiger
Herst.-Nr.:
     KS-PRE-S1-125-SI
EAN/GTIN:
     4250510894699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlange
Kabelspirale für Schreibtisch
Schreibtisch Kabelschlange
Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal

Energieführung für anspruchsvolle Umgebungen

  • elliptische Form
  • integriertes 2D-/3D-System, für Ergonomiemöbel optimiert
  • Kabelkette rollt bei höhenverstellbaren Tischen automatisch wie eine Raupenkette ab
  • 2 Kammern zur getrennten Führung von bis zu 40 Daten- und Stromkabeln
  • Kettenglieder komplett zu einem selbstarretierenden Kabelkanal zusammenschiebbar
  • 750 mm lang: 16 Glieder
  • 1250 mm lang: 27 Glieder
  • kompatibel zur Kabelschlange Quadro (siehe Zubehör)
  • Set mit Bodenplatte und Tischbefestigung
Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Ausführung:
Tischbefestigung
Material:
Polypropylen (PP)
Anzahl Stück:
1
Breite:
70 mm
Länge:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: maximilian rüttiger kabelschlangen, kabelschlange, 175229, 175229-SW81, Kabelführung, Bodenplatte, Kabelschutzschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 41,58*
€ 57,25*
Frei Haus
ab € 51,72*
€ 69,39*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 57,25*
€ 68,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 55,44*
€ 65,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 52,32*
€ 62,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 50,64*
€ 60,26
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 48,79*
€ 58,06
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 41,58*
€ 49,48
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 41,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.