Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DECT Headset Jabra Engage 55 Stereo, schnurlos, USB-A-Adapter, mit Basisstation, kompatibel zu MS Teams, bis zu 13 Std. Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-174901
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     88209
EAN/GTIN:
     5706991025651
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Computer-Headset
Headset

Verbessern Sie mit dem Engage55 Stereo der Marke Jabra Ihr Gesprächserlebnis sowohl im Home Office als auch im Büro. Es bietet Ihnen eine aussergewöhnliche schnurlose Reichweite von bis zu 150 Metern und professionell klingende Gespräche dank der Geräuschunterdrückung.

Dieses intuitive Headset wurde speziell für Mitarbeitende entwickelt, die den Grossteil Ihres Arbeitstages mit Anrufen und virtuellen Meetings verbringen.Ein unbequemes Headset kann Sie daran hindern, konzentriert Gespräche zu führen. Deshalb verfügt das Headset über eine geringe Klemmkraft, um zu hohen Druck und Wärmeentwicklung zu vermeiden. über den Adapter ist eine direkte Nutzung gewährleistet und Sie können sofort mit Telefonaten und Meetings starten. Der hochsichere schnurlose Adapter für das Engage55 ist nach dem DECT-Sicherheitsstandard zertifiziert. So sind sensible Informationen in Gesprächen jederzeit zuverlässlich geschützt. Das Headset hat eine Akkulaufzeit von bis zu 13 Stunden. über ein Kabel oder die Basisstation können Sie Ihr Headset bequem aufladen.

Für einen angenehmen Lautstärkepegel über den Tag hinweg ist das Headset Engage 55 Stereo mit SafeTone 2.0 ausgestattet. Dieses verhindert plötzlich auftretende Lärmspitzen und begrenzt die Gesamtlärmbelästigung. Ein weiteres Highlight ist die Microsoft Teams Zertifizierung. Wenn Sie eine neue Teams Benachrichtigung erhalten, blinkt der Adapter violett und informiert Sie so über die Nachricht.

Leistungsmerkmale:

  • Schnurloses DECT Headset mit beidseitiger Trageform (Stereo)
  • Robust designter, flexibler USB-Adapter
  • Schnurlose Reichweite von bis zu 150 m
  • Mikrofon:
    • Mit Geräuschunterdrückung
    • Für hohe Sprachqualität optimiert und das Breitband-Audio ermöglicht präzise, natürlich klingende Gespräche
  • Leichtes Design für angenehmen Tragekomfort
  • SafeTonetrade, 2.0 Gehörschutz:verhindert plötzlich auftretende Lärmspitzen, begrenzt die Gesamtlärmbelastung und ermöglicht den ganzen Tag über einen [br /]angenehmen Lautstärkepegel
  • Busylight: signalisiert Ihrer Umgebung, dass Sie gerade telefonieren und vermeidet dadurch Unterbrechungen
  • Basisstation: Einfaches Laden und Andocken
  • Akkulaufzeit von bis zu 13 Stunden
  • Mit allen führenden Communications Plattformen kompatibel
    • MS Teams zertifiziert
  • Höchster Sicherheitsstandard: nach dem DECT-Sicherheitsstandard Stufe C zertifiziert

Schnittstellen:

  • Jabra Link 400 DECT-Adapter mit USB-A-Anschluss:Reichweite von bis zu 150 m, ausgehend von Ihrem Computer
    • Single Konnektivität
  • Kompatibel mit den AppsJabra Direct und Jabra Xpress

Weitere Details:

  • Lieferumfang:Headset, USB-Adapter, Basisstation, USB-Kabel zum Laden, Reiseetui und Sicherheitsinformationen
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 83 g
  • Herstellergarantie: 2 Jahre
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
pro Stück
€ 2,90*
ab € 192,60*
€ 224,82*
1 Tag
32
pro Stück
€ 7,50*
ab € 192,36*
€ 224,83*
1 Tag
8
pro Stück
€ 7,50*
ab € 199,79*
€ 231,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 200,61*
€ 232,82*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 228,04*
€ 261,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,08*
€ 310,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,23*
€ 308,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,94*
€ 293,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,14*
€ 286,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,04*
€ 271,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.