Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DECT-Headset Sennheiser SDW 5015, kabellos, monaural, UC-optimiert, Super-Wideband-Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-173762
Hersteller:
     EPOS Sennheiser
Herst.-Nr.:
     4050374
EAN/GTIN:
     5714708003960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DECT Headset
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset

Mit dem SDW 5015 sind Sie gut für die Zukunft ausgestattet. Es ist ein kabelloses DECT-Headset-System für Mitarbeiter in modernen Büroumgebungen, das zukunftsorientierte Einsatzflexibilität, herausragende Klangqualität und erhöhte Sicherheit bietet.

Das DECT-Headset Sennheiser SDW 5015 ist monaural ausgeführt und überzeugt mit der fortschrittlichen Super-Wideband-Audio-Technologie. Es steht für einen besonders klaren Klang, der über herkömmliche Businessstandards weit hinausreicht, dank dem High-Density Wideband-Modus auch in Umgebungen mit hoher Gerätedichte. Ein Noise Cancelling-System mit zwei Mikrofonen und zukunftsweisende Spracherkennungstechnologie bieten aussergewöhnliche Klangqualität für Sprachverständlichkeit auch in sehr lauter Umgebung. Der Einsatz der ActiveGard-Funktion für den Schutz vor Lautstärkespitzen während der übertragung bewahrt Ihr Gehör vor akustischen Schocks. Damit handelt es sich um ein ideales Modell für anspruchsvolle Büroanwender im professionellen Umfeld.

Bleiben Sie mobil und im gesamten Büro erreichbar, indem Sie alle Anrufe von Softphone/PC und Tischtelefon über ein intelligentes, sicheres Headset-System steuern. Verbinden Sie für zusätzliche Flexibilität ein Bluetooth-Headset, ein kabelgebundenes Headset oder ein Speakerphone mit der Basisstation. Als optionales Zubehör bietet der Dongle BTD 800 USB ausserdem die Verbindungsmöglichkeit mit Mobilgeräten.

Das DECT-Headset ist geeignet für Telefonkonferenzen mit bis zu vier Headsets und erreicht in der Narrowband-Nutzung eine Sprechzeit von bis zu 10 Stunden bei voller Akkuladung. Verbesserte Sicherheit mit 128-Bit-Authentifizierung, geschütztem Pairing und DECT-Sicherheitszertifizierung sorgt für vertrauliche Gespräche.

Das Sennheiser SDW 5015 ist per Kopf-, Ohr- oder Nackenbügel tragbar und bietet somit einen flexiblen Tragekomfort. Ein spezielles FlexFit-System sorgt dabei für einen individuellen, festen Sitz. Es ist UC-optimiert und für Skype for Business zertifiziert, mit intelligenter Call Control und Busylight am Headset zur Verbesserung der Produktivität ausgestattet. Der Sennheiser HeadSetuptrade, Pro Manager dient IT-Managern zur einfachen Konfiguration und Verwaltung.

Vorteile auf einen Blick:

  • Kabelloses, monaurales Modell
  • Super-Wideband-Audio (klarer, natürlicher Klang)
  • High Density Wideband-Modus für Umgebungen mit hoher Gerätedichte
  • Dual-Konnektivität (Softphone/PC und Tischtelefon)
  • Noise-Cancelling-System
  • ActiveGard-Technologie: Schutz des Gehörs vor akustischen Schocks bei plötzlich auftretenden Lautstärkespitzen
  • Sennheiser ActiveGard-Technologie schützt vor hoher Lautstärke
  • 180 m Reichweite bei Sichtverbindung
  • Für Telefonkonferenzen geeignet (bis zu 4 Headsets zusammenschaltbar)
  • Hot-Desking mit schnellem, sicherem Headset-Pairing
  • Protected Pairing, 128-Bit-Authentifizierung und DECT-Sicherheitszertifizierung
  • Konfiguration und Verwaltung über Sennheiser HeadSetup Pro Manager
  • UC-optimiert und zertifiziert für Skype for Business
  • Flexible Basisstation: Anschluss eines Bluetooth-Headsets oder eines kabelgebundenen Headsets
  • Narrowband-Nutzung: bis zu 10 Stunden Sprechzeit
  • Schnelles Aufladen: 50 % Akkuladung in nur 30 Minuten
  • FlexFit-System für perfekten Sitz, drei Tragearten: Ohrbügel, Kopfbügel, Nackenbügel

Weitere Details:

  • Lieferumfang: Kopfbügel, Basisstation, Adapter, Abstandshalter, Nackenbügel, USB-Kabel, Telefon-Audio-Kabel, Netzteil
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 58 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
monaural
Lautstärkeregler:
Ja
Gewicht (g):
58
Frequenz:
Kopfhörer Super-Wideband 150 - 11500; Kopfhörer Wideband 150 - 6800; Kopfhörer Narrowband 300 - 3500; Mikrofon Super-Wideband 150 - 11000; Mikrofon Wideband 150 - 7000; Mikrofon Narrowband 150 - 3500 Hz
Funktionen:
Skype zertifiziert, Busylight, HeadSetup, Wideband, Narrowband, ActiveGard
Anschluss:
USB-Kabel
Schnittstelle:
USB, DECT
Kabellos:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Sennheiser Headsets, dect headset mono, computer headset, headset mono, 173762, 173762-SW81, Kopfhörer, Head-Set, Kopfsprechgarnitur, Kopfbügel-Head-Set, Ohrbügel-Head-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 270,10*
€ 332,41*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 270,94*
€ 332,41*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,41*
€ 395,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,03*
€ 390,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,97*
€ 367,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,69*
€ 357,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,94*
€ 322,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.