Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenztelefon "Polycom SoundStation Duo"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-173523
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     4Q40380
EAN/GTIN:
     610807736929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset

Das Dual-Mode-Konferenztelefon ist ein von analog auf IP umschaltbares Dual-Mode-Konferenztelefon. Es bietet maximale Flexibilität bei der Bereitstellung und den besten Investitionsschutz seiner Klasse. Das für kleine bis mittelgrosse Räume konzipierte SoundStation Duo ist leicht einzurichten und zu verwenden. In VoIP-Umgebungen liefert das Konferenztelefon SoundStation Duo eine zuverlässige, standardbasierte Interoperabilität. Umfassende VoIP-Interoperabilität: Kompatibel mit zahlreichen SIP-Anrufplattformen für maximale Audioqualität und grösstmöglichen Funktionsumfang, bei gleichzeitig vereinfachtem Management.
Leistungsmerkmale und technische Daten:

  • Polycom HD Voice-Technologie Vollduplex-Audio
  • Echounterdrückung und Beseitigung von Störungen durch Mobiltelefone und andere Funkgeräte
  • funktioniert in analogen Telefonie-Umgebungen und unterstützt die Migration auf VoIP
  • kompatibel mit sehr vielen IP-Konferenz-Plattformen
  • umfangreiche Sicherheitsfunktionen: Passwort-Login, verschlüsselte Konfigurationsdateien etc.
  • leistungsstarke, stabile SIP-Software mit fortschrittlichen Funktionen für Anrufabwicklung, Sicherheit und Bereitstellung
  • hintergrundbeleuchtetes Display, 248 x 68 Pixel
  • Standard 12-Tasten-Tastatur
  • 4 Softkeys (kontextabhängig)
  • Menütaste, Annehmen-/Auflegen-Taste, Wahlwiederholung, Konferenztaste, Stummschaltung, Lautstärkeregeler
  • 3 integrierte Mikrofone 200 - 7000 Hz
  • Lautsprecher, Frequenzbereich 220 - 7000 Hz
  • Individuelle Lautstärkeeinstellungen: z. B. Sprachaktivierungserkennung, Hintergrundgeräuschunterdrückung
  • einfache Einrichtung ohne Boot-Server dank Web-Konfigurationstool
  • Schnittstellen: 10/100 BaseT Ethernet, 2 x RJ11 analog oder PSTN Interface, 2,5 mm Audio-out (für z. B. Headset), 2 x RJ9 Ports für optionale Erweiterungsmikrofone
  • Masse: B 346 x T 327 x H 64 mm
  • Gewicht: ca. 740 g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; silber
Ausführung:
Konferenztelefon
Erweiterbar:
Ja
Anschlüsse:
4P4C
Höhe:
64 mm
Gewicht:
0.74 kg
Tastatur beleuchtet:
Nein
Display beleuchtet:
Ja
Tiefe:
327 mm
Breite:
346 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 457,22*
€ 543,85*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 454,56*
€ 543,85*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,85*
€ 647,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,02*
€ 621,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,03*
€ 592,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,16*
€ 573,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,56*
€ 540,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.