Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registrierkasse Primasello X140S, TSE inklusive, 80 mm Thermodrucker, USB/RJ11/RJ12/RJ45, GoBD konform, B 294 x T 303 x H 107 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-168437
Hersteller:
     Bandermann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9180011390077
Suchbegriffe:
Kasse
Kassen
Registrier-Kasse
Registrierkasse

Die elektronische Registrierkasse X140S der Marke Primasello erhalten Sie zusammen mit einer 3-Jahres TSE Lizenz. Diese dient der lückenlosen und unveränderbaren Aufzeichnung aller Kassenvorgänge.

Die Registrierkasse verfügt über einen eingebauten Drucker, der Ihnen Kassenbelege im Thermo-Druckverfahren mit einer Geschwindigkeit von bis zu 160 mm/s druckt. Durch die automatische Schneidefunktion wird der Kassenbeleg unkompliziert und sauber von der Rolle abgetrennt. Es können Rollen mit einer Breite von 80 mm verwendet werden.

Die Bedienung der Kasse erfolgt über ein11,6 Zoll grosses Full HD Touch-Display. Sie können auf diverse Funktionen wie bspw. der Verkauf und das Einlösen vonGutschein, Rabatt in Prozent sowie Wert, geteilte Zahlungsarten, Trainingsmodus oder auch den fliegenden Benutzerwechsel zurückgreifen. Zudem lassen sich insgesamt bis zu 98 Benutzer anlegen. Es können bis zu2000 Artikel und 100 Warengruppen gespeichert werden.

Die farblich in Schwarz gehaltene X140S von Primasello bietet zahlreiche Schnittstellen, um Ihnen die Konnektivität zu erleichtern. Es werden Ihnen 4 USB-A Anschlüsse, eine RJ 11, RJ 12 und RJ 45 Schnittstelle geboten. Das Highlight ist die moile Datenverbindung über LTE 4G. Die Kasse ist gemäss den Anforderungen des Bundesfinanzministeriums GoBD-konform.

Hinweis: Die TSE Lizenz hat eine Laufzeit von ca. 3 Jahren. Nach Ablauf der TSE muss der Kunde sich eine neue TSE kaufen.

Produkthighlights:

  • Registrierkasse geeignet für die Branchen Handel, Bäckerei, Friseur / Kosmetik, Imbissbetriebe, Kiosik und Veranstaltungen
  • Einfache, intuitive Bedienung und Programmierung
  • Inklusive TSE: Lizenz für 3 Jahre
  • Inklusive Drucker
    • 80 mm Thermodrucker
    • Druckgeschwindigkeit: 160 mm/s
    • Automatische Schneidefunktion
  • 11,6Prime, Full HD Touch-Display: Auflösung 1920 x 1080
  • LED-Kundendisplay: 120 x 40
  • Bis zu 98 Benutzer
  • Max. 100 Warengruppen und max. 2000 Artikel
  • 30 Steuersätze
  • GoBD konform: alle gesetzlichen Anforderung und Grundsätze zur ordnungsgemässen Buchführung sind erfüllt
  • Funktionen:
    • Offline Kasse (Cloud optional)
    • Drucklayout anpassbar (Kopfzeilen, Fusszeilen, Logo)
    • Gutschein Verkauf amp, Einlösen
    • Rabatt in Prozent / Wert
    • Geteilte Zahlungsarten
    • Rückgeld-Rechner
    • Trainingsmodus
    • Fliegender Benutzerwechsel
    • Tisch bonieren
    • Retourfunktion
    • Bareinzahlung/-entnahme
    • Kassenabschluss mit Zählliste
    • Berichte: Tag, Monat, Jahr

Schnittstellen:

  • 4 x USB Typ A
  • RJ 11 Serielle Schnittstelle
  • RJ 12 Kassenlade
  • RJ 45 LAN
  • Micro SD
  • LTE 4G: Mobile Datenverbindung

Weitere Details:

  • Betriebssystem: Sumni OS (basierend auf Android)
  • Speicher: 16 GB
  • Stromversorgung: 100 - 240 V
  • Masse: B 294 x T 303 x H 107 mm
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: ca. 2 kg
Weitere Suchbegriffe: registrierkasse, Registrierkassen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 941,91*
€ 1.088,98*
Frei Haus
ab € 974,56*
€ 1.110,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.039,32*
€ 1.147,23*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.078,56*
€ 1.190,88*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.190,88*
€ 1.417,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.179,92*
€ 1.404,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.137,77*
€ 1.353,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,60*
€ 1.321,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.078,56*
€ 1.283,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Primasello
pecd85
ab € 92,67*
Zubehör
Bandermann
ab € 119,90*
Zubehör
Bandermann
ab € 194,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.