Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenlade automatisch für X und A-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassenlade automatisch für X und A-Serie
Kassenlade automatisch für X und A-Serie
Kassenlade automatisch für X und A-Serie
Artikel-Nr.:
     467-#PRIMPECD85
Hersteller:
     Primasello
Herst.-Nr.:
     pecd85
EAN/GTIN:
     9180011390206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenlade schwarz
  • Lieferumfang:
  • primasello Kassenlade ECD85
  • Verbindungskabel
  • 2x Schlüssel
  • Spezifikation:
  • 8 Münzfächer
  • 5 Scheinfächer
  • Automatisches Öffnen
  • RJ12 Anschluss
  • Gewicht: 4,7kg
  • Abmessungen: B/H/T - 330/100/360mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer für Banknoten:
5
Anzahl Fächer für Hartgeld:
8
Breite:
300 mm
Höhe:
100 mm
Marke:
Primasello
Tiefe:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade, Geldfach, Kasse, Ladenkasse, Registrierkasse, TSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
primasello GmbH
X120S-DE
ab € 845,96*
Zubehör
asello
X120
ab € 773,60*
Zubehör
asello
X140S
ab € 962,72*
Zubehör
Primasello
a1050-de
ab € 1.857,44*
Zubehör
Bandermann
ab € 120,13*
Zubehör
Bandermann
ab € 194,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.