Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart MAUL office, Tafel B 70 x H 100 mm, inkl. Ablageschale, stufenlos höhenverstellbar, Vierbein, feststellbare Doppelrollen, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-168330
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6374202 02 WEIss
EAN/GTIN:
     4002390087506
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel

Das Flipchart MAULoffice steht für Leistungsstärke in Stabilität und Design. Die feststellbaren Doppelrollen des Vierbeingestells unterstützen die hohe Funktionalität des Flipcharts und sorgen für einen leichten Transport von A nach B.

Das Flipchart punktet, neben seiner Funktionalität, mit seinem eleganten und modernen Design. Es ist in neutralem Weiss gehalten und passt sich somit jedem beliebigen Mobiliar an. Auch wenn das Flipchart filigran und modern ist, weist es trotzdem eine hohe Stabilität und Standfestigkeit auf. Das Gestell ist aus hochwertigem Aluminiumprofil und die Tafel aus kräftigem 0,9 mm starken Stahl gefertigt und wird durch die Seiten zusätzlich stabilisiert. Ein weiterer Pluspunkt der Konstruktion ist die stufenlose Verstellbarkeit der Höhe, die somit ganz nach Ihren Bedürfnissen eingestellt werden kann und sich auch für Rollstuhlfahrer eignet. Mittels integrierter Klemmschrauben können Sie die Tafel auf der gewünschten Höhe zwischen 1250 bis 2015 mm feststellen. Die integrierte Magnettafel umfasst Masse von 700 mm in der Breite und 1000 mm in der Höhe. Der Blockhalter kann horizontal verschoben werden und eignet sich für alle handelsüblichen Blockformate.

Um die wichtigsten Utensilien für die Präsentation oder das Brainstorming im Team immer parat zu haben, steht Ihnen eine grosszügige Ablageschale zur Verfügung, die sich über die gesamte Breite erstreckt. Dort können Sie Marker, Lineale, Magnete oder grösseres Zubehör griffbereit aufbewahren. Nach der Nutzung des Flipcharts MAULoffice können Sie es ganz einfach zusammenklappen und platzsparend beiseite stellen sowie aufbewahren.

Wichtige Details:

  • Flipchart MAULoffice für Präsentationen oder Brainstorming mit Ihrem Team
  • Feststellbare Doppelrollen für einen einfachen Transport
  • Vierbeingestell für Stabilität
  • Elegantes und modernes Design
  • Magnetische Tafel
  • Blockhalter horizontal verschiebbar und dient gleichzeitig als Abrisskante für das Papier
  • Geeignet für alle herkömmlichen Blockformate
  • Inkl. Ablageschale (B 700 mm) für Marker, Magnete oder grösseres Zubehör
  • Einklappbar: platzsparende Aufbewahrung
  • Stufenlose Höheneinstellung: von 1250 bis 2015 mm
  • Material: Gestell aus Aluminiumprofil (B 35 x T 20 mm) und Tafel aus Stahl
  • Masse Tafel: B 700 x T 0,9 x H 1000 mm
  • Farbe: Weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Tafelhöhe:
1000 mm
Breite Grundgestell:
35 mm
Tafelbreite:
700 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Lieferumfang:
Ablageschale
Trocken abwischbar:
Ja
Höhe min.:
1250 mm
Fuss:
4-Bein Stativ
Magnethaftend:
Ja
Ablageschale:
Ja
Material Tafel:
Stahl
Höhe max.:
2015 mm
Material Gestell:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,95*
€ 217,73*
3 Tage
18
€ 4,95*
ab € 180,10*
€ 224,37*
€ 5,50*
ab € 175,28*
€ 224,37*
9 Tage
18
€ 5,87*
ab € 190,99*
€ 238,94*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 224,79*
€ 279,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,94*
€ 333,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,80*
€ 328,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,00*
€ 276,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,77*
€ 269,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.