Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart MAULoffice, Vierbein, white


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, niedrigste Position
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-6374202
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6374202
EAN/GTIN:
     4002390087506
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Flipchart MAULoffice, Vierbein, white. Typbezeichnung der Stativform: Vierbeinstativ mit Rollen. Ausführung des Fußes: Vierbeingestell mit Rollen. Abmessung der Standfläche: 70 x 66 cm. Gesamthöhe: 2015 mm. Ausführung der Höhenverstellung: Mittels Klemmschrauben. Stufenlos höhenverstellbar 125-201,5 cm. Stabiles Vierbeingestell mit großen, feststellbaren Doppelrollen. Im niedrigen Zustand auch im Sitzen nutzbar. Abdeckklappe gleichzeitig Abreißkante für das Papier. Werkstoff: Aluminium, Stahlbech. Ablageschale vorhanden. Masse (Gewicht): 9,56 kg. Größe (B x H): 70 x 100 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe des Gestells: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Stufenlos höhenverstellbar 125-201,5 cm. Stabiles Vierbeingestell mit großen, feststellbaren Doppelrollen. Im niedrigen Zustand auch im Sitzen nutzbar. Abdeckklappe gleichzeitig Abreißkante für das Papier
Farbe:
weiß
Werkstoff:
WPA010;;Stahlbech
Verpackung:
Karton
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
70
Höhe der Tafel:
100
Masse Gewicht:
9,56
Ausführung des Fußes:
Vierbeingestell mit Rollen
Typbezeichnung der Stativform:
Vierbeinstativ mit Rollen
Gesamthöhe:
201,5
Abmessung der Standfläche:
70 x 66 cm
Ausführung der Höhenverstellung:
Mittels Klemmschrauben
Farbe des Gestells:
weiß
Herstellerprodukttyp:
Vierbein, white
Herstellerproduktbezeichnung:
Flipchart MAULoffice,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 163,50*
€ 203,49*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,94*
€ 217,41*
Lager 113
18
€ 4,95*
ab € 180,78*
€ 223,95*
€ 5,50*
ab € 175,96*
€ 223,95*
10 Tage
18
€ 5,87*
ab € 191,70*
€ 238,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,95*
€ 266,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,65*
€ 264,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,11*
€ 220,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,78*
€ 215,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.