Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tarifold Sichttafeln DIN A3, rot, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-167594
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     114467
EAN/GTIN:
     3377991130038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen

Mit den in Deutschland gefertigten tarifold Sichttafeln stellen Sie wichtige Dokumente und Informationen gleichermassen deutlich wie geschützt dar. Sie sind für sämtliche Sichttafelsysteme des Herstellers geeignet und somit problemlos erweiterbar. Die Zuführung der Dokumente wird von oben realisiert.

Die dazugehörigen Folientaschen bestehen aus einem reflexfreiem Material, welches eine klare Sicht auf den Inhalt ermöglicht. Der Rahmen wurde aus stabilem Metalldraht hergestellt und ist mit praktischen Drehzapfen ausgestattet. Di

Sie erhalten die mit 3 Jahren Garantie versehenen tarifold Sichttafeln zu jeweils 10 Stück. Wählen Sie darüber hinaus zwischen dem Format DIN A4 oder DIN A3 sowie zwischen unterschiedlichen Ausführungen der Rahmenfarbe. Passende Aufsteckreiter zur optimalen Kennzeichnung des Inhaltes sind optional verfügbar.

Weitere Details:

  • Folientaschen aus reflexfreiem Material
  • Rahmen aus Metalldraht mit Drehzapfen
  • Dokumentenzuführung von oben
  • Problemlos erweiterbar, da für alle Sichttafelsysteme des Herstellers geeignet
  • Passende Aufsteckreiter zur Kennzeichnung optional verfügbar
  • Ausführung Format: wahlweise DIN A4 oder DIN A3
  • Ausführung Rahmenfarbe: In unterschiedlichen Varianten erhältlich
  • Inhalt: 10 Stück = 1 Paket
  • Made in Germany
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Material:
Metall
Erweiterbar:
Ja
Format:
DIN A3
Antibakteriell:
Nein
Register:
Nein
Anzahl Tafeln max.:
10 Stk
Typ:
Wandhalter
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, tarifold sichttafel a3 rot, klarsichttafel a3, klarsichttafel, 167594, 167594-SW81, Sichttafeln, Tafel, Sichttasche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 34,37*
€ 48,36*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,76*
€ 50,12*
€ 4,95*
ab € 39,83*
€ 54,04*
364 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 39,57*
€ 56,66*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 50,20*
€ 66,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,67*
€ 79,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,41*
€ 79,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,25*
€ 75,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,37*
€ 73,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,60*
€ 63,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,20*
€ 59,74
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
213100
ab € 8,29*
Zubehör
Tarifold
213000
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.