Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungswandelement aus Metall A3 grau unbestückt für 10 Tafeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-213100
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     213100
EAN/GTIN:
     3377992131003
Suchbegriffe:
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
tarifold sichttafelwandhalter 10sic...
sichttafel wandhalter
Erweiterungswandelement DIN A3 leer. Für Aufnahme von Sichttafeln mit Drehzapfen Tarifold. Mehrere Wandelemente können nebeneinander montiert werden. Aus Stahlblech lichtgrau lackiert RAL 7035. Lieferung ohne Tafeln und Pluggers (Anschlagendstücke). Mit Dübeln und Schrauben.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
98 mm
Höhe:
465 mm
Tiefe:
25 mm
Material:
Stahlblech
Gewicht der Packung:
460 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377992131003
Artikelnummer des Herstellers:
213100
Weitere Suchbegriffe: tarifold sichttafel-wandhalter, Sichttafelständer, Tischsichttafelständer, Wandsichttafelhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.