Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel A3 in Rot 10 Stück mit 5 Aufsteckreitern 50mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-113003
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     113003
EAN/GTIN:
     3377991130038
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format : DIN A3. Für Wandelement und Tischständer. Öffnung oben. Farbe rot. Packung à 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
32,6 cm
Höhe:
45,9 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
1020 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991130038
Artikelnummer des Herstellers:
113003
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel, tarifold sichttafel a3 rot, klarsichttafel a3, klarsichttafel, Sichttafeln, Klapprahmen, Sichttafelsystem
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,59*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,18*
€ 57,3342
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,10*
€ 56,049
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 46,82*
€ 55,7158
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,49*
€ 52,9431
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 44,10*
€ 52,479
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 43,97*
€ 52,3243
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,39*
€ 50,4441
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,59*
€ 48,3021
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
213100
ab € 10,66*
Zubehör
Tarifold
213000
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.