Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Safescan LB-205, für Geldwaage 6165 und6185, für bis zu 30 Stunden, wiederaufladbar, blau-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-167397
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     131-0477
EAN/GTIN:
     8717496334077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
167397
167397-SW81
Geldzählmaschin
Geldzählmaschinen

Der wiederaufladbare Akku LB-205 von Safescan ermöglicht für bis zu 30 Stunden am Stück den mobilen Betrieb der Geldwaage 6165 und 6185 des Herstellers. Gerade bei räumlich verteilten Standorten ohne Netzanschluss ist er somit ausgesprochen hilfreich für die zuverlässige Kassenzählung.

Farblich in Blau-Grau gehalten und mit 3 Jahren Garantie versehen, besitzt der Akku LB-205 von Safescan eine Kapazität von 1150 mA und eine Spannung von 7,4 V.

Weitere Details:

  • Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku
  • Ermöglicht den mobilen Einsatz der Geldwaage 6165 und 6185 des Herstellers
  • Bis zu 30 Stunden Betriebsdauer
  • Spannung: 7,4 V / 1150 mAh
  • Farbe: blau-grau
  • Masse: L 60 x B 22 x H 84 mm
  • Gewicht: 45 g
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Garantie:
3 Jahre
Farbe:
blau; grau
Höhe:
84 mm
Breite:
22 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 22,81*
€ 31,54*
€ 5,50*
ab € 22,36*
€ 31,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 23,59*
€ 32,41*
4 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,38*
€ 35,10*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 37,19*
€ 50,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Safescan
132-0497
ab € 31,96*
Sonstiges
Safescan
132-0647
ab € 34,56*
Sonstiges
Safescan
131-0573
ab € 162,71*
Sonstiges
Safescan
131-0706
ab € 198,25*
Sonstiges
Safescan
131-0534
ab € 277,85*
Sonstiges
Safescan
121-0564
ab € 112,64*
Sonstiges
Safescan
131-0500
ab € 52,07*
Sonstiges
Safescan
124-0347
ab € 47,29*
Sonstiges
Safescan
134-0535
ab € 111,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.