Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, P-4, 145 l, 27-29 Blatt, CD-Schneidwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz174
Artikel-Nr.:
     3635-167186
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1853121C
EAN/GTIN:
     4026631058605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter

Bei Ihnen in der Abteilung wird öfter mal der Wolf gefüttert Also der Reisswolf, nicht das Raubtier. Dann empfehlen wir Ihnen den Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, den Schredder der Profiklasse.

Dieser Aktenvernichter der HSM SECURIO Linie ist ein kompaktes Kraftpaket, das für ganze Abteilungen geeignet ist. Er verarbeitet grosse Papiermengen und hat ein Auffangvolumen von 145 Litern. Hergestellt in Deutschland, ist der Aktenvernichter mit hochwertigen Materialien und in zuverlässiger Qualität produziert. Das garantiert Sicherheit und Langlebigkeit.

Der Aktenvernichter ist mit IntelligentDrive ausgestattet, was bis zu 40 % höhere Leistung bietet, wenn aus den drei möglichen Betriebsmodi der passendste ausgewählt wird. Standard bietet optimale Durchsatzleitung bei geringer Geräuschentwicklung, Performance maximale Schnitt- und Durchsatzleistung, und Silent ist für einen besonders leisen Betrieb.

Auf dem Touchdisplay werden relevante Informationen wie Betriebsmodus und Zustandsmeldungen angezeigt, und Maschinen- und Kontaktdetails können Sie mit wenigen Klicks einsehen. Hier können Sie auch die Sprache der Menüführung wählen.

Das sonst übliche Problem des Papierstaus verhindert das Gerät dank Sensoren, die erkennen, wenn zu viel Papier eingeführt wird, und dann sofort reagieren. Der Aktenvernichter ist mit induktionsgehärteten Schneidwellen ausgestattet sie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern.

Ein separates Medien-Schneidwerk ist mit einem eigenen Auffangbehälter ausgerüstet und zerkleinert mühelos CDs, DVDs, aber auch Kredit- und Kundenkarten und sogar Disketten. Das zerstörte Material können Sie sortenrein entsorgen.

Eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb stellt der kraftvolle Motor sicher, und ein integrierter automatischer öler sorgt für Wartungsfreundlichkeit. Wenn der Aktenvernichter gerade nicht in Gebrauch ist, spart die Stand-by und Abschaltautomatik Energie.

Der Aktenvernichter HSM SECURIO P36i entspricht den DSGVO Vorgaben zur Vernichtung personenbezogener Daten.

Ausstattung Funktionen:

Schreddern von Akten und Papieren sowie CDs und Kreditkarten

3 Betriebsmodi: Silent, Standard und Performance

Geeignet für grosse Papiermengen

Einfache Bedienung dank Touchdisplay

Seperates CD-Schneidwerk

Menüführung in mehreren Sprachen möglich

Energie sparen durch Abschaltautomatik

Technische Details:

Schnittgut: Papier, Heft-/Büroklammern, CDs und Kreditkarten

Schnittart: Partikelschnitt 4,5 x 30 mm

Schnittleistung: 27-29 Blatt

Schnittgeschwindigkeit: 85 mm/s

Behälter: 145 Liter

Material: Kunststoff

Material Schneidewalzen: Stahl

Geräuschpegel im Leerlauf db(A): 55

Sicherheitsstufe: Papier P-4

Masse: B 580 x T 550 x H 1020 mm

Leistung: 1000 W

Stromanschluss: 230V / 50Hz

Farbe: weiss

Gewicht: 68 kg

Weitere Informationen:
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Automatische Papierzuführung:
Nein
Arbeitsbreite:
330 mm
Material Schneidwalzen:
Stahl
Schnittleistung:
29 Blatt
Büroklammerfestes Schneidwerk:
Ja
Auffangvolumen:
145 l
Schnittart:
Partikelschnitt
Blauer Engel:
Nein
Höhe:
1020 mm
Partikellänge:
30 mm
Farbe:
weiss
Sicherheitsstufe:
P-4
Geräuschpegel im Leerlauf:
55 db(A)
Schnittbreite:
04. Mai mm
Separates CD-Schneidwerk:
Ja
Leistung:
1000 W
Tiefe:
550 mm
Spannung:
230 V
Rücklaufschaltung:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
85 mm/s
Material:
Kunststoff
Geeignet für:
Papier, Büroklammern, Kreditkarte, CD
Gewicht:
74 kg
Breite:
580 mm
Automatische Ölfunktion:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.765,74*
€ 1.810,14*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.829,95*
€ 1.887,61*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.957,11*
€ 2.006,88*
€ 5,50*
ab € 1.935,66*
€ 2.006,88*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.002,15*
€ 2.060,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.060,57*
€ 2.452,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.046,98*
€ 2.435,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.023,19*
€ 2.407,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.009,36*
€ 2.391,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.002,15*
€ 2.382,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.