Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-185312 Herst.-Nr.: 1853121C EAN/GTIN: 4026631058605 |
| | |
|
| | |
| Aktenvernichter HSM Securio P36i CD 4,5x30mm Partikelschnitt, ca. 27-29 Blatt, 145 Liter Behälter - HSM Securio P36i (1853121C). Schnittart: Partikelschnitt 4,5x30mm, separates CD-Schneidwerk: Partikelschnitt 4x7mm, Sicherheitsstufe DIN 66399: P-4, O-4, T-5, E-4, F-1 (CD: O-4, T-5, E-4), Schnittleistung: 27-29 Blatt (80g/m²), Arbeitsbreite: 330mm, Behälter-/Auffangvolumen: 145 l, Maße: 550x580x1020mm (TxBxH), Ausführung: mit Antriebs- und Bedienkonzept, 3 Betriebsmodi über 4,3 Zoll Touchdisplay wählbar: Silent, Standard (optimale Durchsatzleistung bei geringer Geräuschentwicklung) und Performance (maximale Schnitt- und Durchsatzleistung), Tastensperrre, Stand-by und Abschalt-Automatik, Anti-Papierstau, Lichtschranke für automatisch Start/Stopp, automatische Ölfunktion, vernichtet auch Kreditkarten, Büro- und Heftklammern, CDs/DVDs, Disketten, mobil mit Rollen, Holzunterschrank mit Tür, Füllstandskontrolle durch Sichtfenster. 3 Jahre Herstellergarantie - Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie. Made in Germany. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, Papiervernichter, Büromaschinen, Reisswölfe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.761,53* | € 1.832,83* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.833,93* | € 1.910,57* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1.927,07* | € 2.027,20* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.950,64* | € 2.030,18* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.942,51* | € 2.062,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|