Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Flipchart, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Recycelbar
Artikel-Nr.:
     3635-166325
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6375034
EAN/GTIN:
     4002390068352
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel

Die Schreibfläche dieses modernen Flipcharts ist von vorne stufenlos höhenverstellbar (1720 - 1960 mm).

  • Arbeitsfläche aus Stahlblech, magnethaftend
  • Arbeitsfläche: 700 x 1000 mm
  • Schnellwechsel-Blockhalter mit Abrisskante
  • durchgehende Ablageleiste und verschiebbare Aufhängung
  • 2 einsteckbare Seitenarme, rückseitig verstaubar
  • Fuss und Tragsäule silberfarbig pulverbeschichtet oder anthrazit-metallic
  • ergonomisch geöffneter Rundfuss mit grossen Rollen, einzeln feststellbar
  • Masse: B 750 x T 630 x H 1720 - 1960 mm
Weitere Informationen:
Beschreibbar:
Nein
Farbe:
blau
Fahrbar:
Ja
Tafelhöhe:
1000 mm
Breite Grundgestell:
750 mm
Tafelbreite:
700 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Lieferumfang:
Ablageschale für Marker, verschiebbare Blockhalter, 2 Seitenarme
Trocken abwischbar:
Nein
Höhe min.:
1720 mm
Anzahl Seitenarme:
2
Drehbar:
Nein
Fuss:
Rundfuss
Klappbarer Schnellwechsel-Blockhalter:
Ja
Magnethaftend:
Ja
Ablageschale:
Ja
Klappbar:
Nein
Farbe Rahmen:
blau
Gewicht:
16,8 kg
Material Tafel:
Stahlblech
Höhe max.:
1960 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: flipchart maul, flip chart, flipchart blau, 166325, 166325-SW81, Multiboard, Flipchart mit Rollen, Stand-Flipchart, Flipchart mobil, Flipscharts, Standard-Flipchart
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 179,39*
€ 226,05*
€ 4,95*
ab € 218,53*
€ 274,95*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 220,13*
€ 278,44*
€ 2,95*
ab € 219,29*
€ 283,04*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 272,80*
€ 338,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,31*
€ 402,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,58*
€ 395,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,28*
€ 329,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,32*
€ 327,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,80*
€ 324,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.