Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart MAULoffice Rundfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Piktogramm recycelbar
Artikel-Nr.:
     113-6375034
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6375034
EAN/GTIN:
     4002390068352
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Flipchart MAULoffice Rundfuß. Typbezeichnung der Stativform: Einbeinstativ. Ausführung des Fußes: runde Form mit 5 feststellbaren Doppelrollen. Abmessung der Standfläche: Ø 63 cm. Gesamthöhe: 1960 mm. Ausführung der Höhenverstellung: stufenlos. Pulverbeschichtetes Stahlblech, magnethaftend. Abdeckklappe gleichzeitig Abreißkante für Papier. Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle handelsüblichen Blockformate. Bei Nichtverwenden können Bügel auf der Rückseite eingehängt werden. Werkstoff: Stahlblech. Anzahl der Arme: 2 Stück. Ablageschale vorhanden. Masse (Gewicht): 16,7 kg. Größe (B x H): 70 x 100 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe des Gestells: hellblau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Pulverbeschichtetes Stahlblech, magnethaftend. Abdeckklappe gleichzeitig Abreißkante für Papier. Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle handelsüblichen Blockformate. Bei Nichtverwenden können Bügel auf der Rückseite eingehängt werden
Farbe:
hellblau
Werkstoff:
Stahlblech
Verpackung:
Karton
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
70
Höhe der Tafel:
100
Masse Gewicht:
16,7
Ausführung des Fußes:
runde Form mit 5 feststellbaren Doppelrollen
Typbezeichnung der Stativform:
Einbeinstativ
Anzahl der Arme:
2
Gesamthöhe:
196
Abmessung der Standfläche:
Ø 63 cm
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Farbe des Gestells:
hellblau
Herstellerprodukttyp:
Rundfuß
Herstellerproduktbezeichnung:
Flipchart MAULoffice
Weitere Suchbegriffe: flipchart maul, flip chart, flipchart blau
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
2
€ 4,95*
ab € 180,37*
€ 227,20*
€ 4,95*
ab € 218,73*
€ 276,57*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 220,76*
€ 280,14*
€ 2,95*
ab € 219,56*
€ 284,85*
Frei Haus
ab € 275,00*
€ 341,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,20*
€ 270,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,93*
€ 268,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,43*
€ 220,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,37*
€ 214,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.