Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Multiboard, Pinnboard und Whiteboard, B 760 x H 1200 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-165343
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-210400
EAN/GTIN:
     8713797027731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel

Mit dem Multiboards und Magic-Charts Notes gestalten Sie Ihre Meetings, Schulungen, Brainstormings noch persönlicher und effektiPKr, indem Sie alle Teilnehmer am Prozess teilnehmen lassen. Gerade im Bereich LEAN-Management sind solche Hilfsmittel sehr effektiv, um im Teamstrukturen und Prozesse im Unternehmen zu erkennen und effizienter zu organisieren.

  • robuste und stabile Tafel mit 2 PKrschiedenen Tafeloberflächen, ideal für Moderationen, Präsentationen und Schulungen
  • Vorderseite als Whiteboard oder Flipchart einsetzbar. Hochwertige, kratzfeste Emaille-Oberfläche ideal als Schreib- oder Magnettafel einsetzbar
  • Rückseite als Pinnboard einsetzbar, Farbe grau oder blau
  • sicherer Stand durch feststellbare Rollen
  • einfach transportierbar durch sein geringes Gewicht
  • 25 Jahre Garantie auf die emaillierte Schreiboberfläche
  • inkl. Flipchart-Block und magnetischem Flipchart-Blockhalter
  • Gesamtmasse: H 1950 x B 760 x T 850 mm
  • Tafelfläche: H 1200 x B 760 mm
  • Gewicht: ca. 11,6 kg
Weitere Informationen:
Nutzbreite:
760 mm
Farbe:
blau
Nutzhöhe:
1200 mm
Material:
Stahl
Im Hochformat verwendbar:
Ja
Farbe Rahmen:
alufarbig
Höhe:
1950 mm
Material Rahmen:
Aluminium
Tiefe:
850 mm
Breite:
760 mm
Im Querformat verwendbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mobiles Whiteboard, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinwand fahrbar legamaster, pinboard, legamaster pinboard, 165343, 165343-SW81, Pinnwandtafel, Pinnwandtafeln, Wandtafel, Vielnutzentafel, Schreibtafel (Multifunktion), Pinnwandtafel (Multifunktion)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,43*
€ 383,93*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 333,66*
€ 406,09*
€ 4,95*
ab € 539,94*
€ 615,87*
€ 4,95*
ab € 538,38*
€ 615,87*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,09*
€ 483,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,33*
€ 470,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,21*
€ 417,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,87*
€ 411,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,66*
€ 397,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.