Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilband Soft Colour, mit Karabiner, B 15 x L 440 mm, 10 Stück, nachtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-165086
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8127-28
EAN/GTIN:
     4005546808628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter

Zum Textilband Soft Colour mit Sicherheitsverschluss gehört ein breiter Karabinerhaken. Erhältlich ist das Textilband Soft Colour mit einer Breite von 15 mm und Länge von 440 mm im Paket mit 10 Stück.
Das robuste und optisch ansprechende Textilband Soft Colour hat eine seidenweiche Textilqualität sowie einen zuverlässigen Sicherheitsverschluss. Der Karabinerhaken ist aus Metall gefertigt und für eine hohe Stabilität mit 12 mm extra breit. Das Textilband Soft Colour ist passend für alle Durable-Kartenhalter und gewährleistet einen sicheren Halt. Zur Auswahl stehen die Farben Schwarz, Nachtblau und Koralle. In einem Paket sind 10 Textilbänder mit Sicherheitsverschluss und Karabiner enthalten, das Textilband Soft Colour ist 15 mm breit und 440 mm lang.
Weitere Details:

  • Textilband mit Sicherheitsverschluss
  • Seidenweiche Textilqualität
  • Extra breiter Karabinerhaken aus Metall
  • Passend für alle Durable-Kartenhalter
  • Farben: schwarz, nachtblau, koralle
  • Breite Karabiner: 12 mm
  • Masse: B 15 x L 440 mm
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
nachtblau
Stück pro Paket:
10
Befestigung:
Karabiner
Material:
Stoff
Befestigungsart:
Karabiner
Höhe:
440 mm
Lieferumfang:
10 Textilbänder
Breite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweishalter-Band, Ausweistrageband, Textilband (Ausweishalter), Karabiner, Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Schlüssel-Band, Schlüsselband, Schlüsselschnur, durable ausweis-halter, ausweis halter, personen-schilder band, 165086, 165086-SW81, Namensschild, Namensschilder, Clip für Kartenhalter, Kette für Namensschild, Namensschild-Aufrollhalter, Namensschildkette, Textilband für Namensschild, Clip für Namensschild, Namensschildclip
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 14,33*
€ 19,35*
9 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,26*
€ 19,37*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,82*
€ 19,38*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 14,88*
€ 20,78*
Lager 3635
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,90*
€ 32,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
892419
ab € 17,76*
Zubehör
Durable
890519
ab € 1,227*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.