Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Flipchart Legamaster 7-153600 Triangle mobil, magnetisch, ausziehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-164952
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-153600
EAN/GTIN:
     8713797084598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel

Das Universal-Flipchart Legamaster 7-153600 Triangle verfügt über zwei ausziehbare Seitenarme am Kopf des Objektes. Dadurch bietet das Universal-Flipchart Legamaster Triangle das Dreifache an Präsentationsfläche gegenüber anderen Flipcharts.

Das Universal-Flipchart Legamaster 7-153600 Triangle vereint eine Menge nützlicher Anwendungsfunktionen die bei Meetings und Präsentationen eine wichtige Rolle spielen. So ist es nicht nur ein übliches Flipchart zur Nutzung von Flipchart-Blöcken, sondern zugleich auch Magnetwand und Whiteboard, da die 680 x 1050 mm grosse Tafeloberfläche des Legamaster 7-153600 aus lackiertem Stahl besteht. Dies ermöglicht ein ausgesprochen flexibles Arbeiten, was durch die zusätzliche Beweglichkeit dank eines integrierten Rollensystems noch unterstützt wird. Der stabile Rundfuss mit 635 mm Durchmesser und die Feststellfunktion der Rollen garantieren jederzeit und überall einen sicheren und stabilen Stand des Universal-Flipchart Legamaster 7-153600 Triangle. Zudem lässt sich dieses Flipchart stufenlos bis auf 2050 mm höhenverstellen und passt sich so den Arbeitsbedingungen an. Die Blockfixierung erfolgt ganz leicht und sicher mittels der hochklappbaren Papierklemme an der Oberkante der Tafelfläche, an deren unteren Ende sich noch eine nützliche Ablage für Marker und weitere Präsentationshilfsmittel befindet.

Weitere Details:

  • Universal-Flipchart mit ausziehbaren Seitenarmen
  • Rundfuss Ø 635 mm, mit 5 Rollen, 3 davon feststellbar
  • Tafeloberfläche aus lackiertem Metall, magnethaftend, beschreibbar, abwischbar
  • Hochklappbare Papierklemme aus Metall
  • Ablagefläche für Marker und Präsentationshilfsmittel
  • Stufenlose Höhenverstellung bis 2050 mm
  • graphitgrau
  • Masse Tafel: B 680 x H 1050
  • Gewicht: ca. 21 kg
  • Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Beschreibbar:
Ja
Farbe:
graphitgrau
Fahrbar:
Ja
Tafelhöhe:
1050 mm
Breite Grundgestell:
635 mm
Tafelbreite:
680 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Lieferumfang:
Ablageschale für Marker, 2 Seitenarme
Trocken abwischbar:
Ja
Höhe min.:
1050 mm
Anzahl Seitenarme:
2
Drehbar:
Nein
Fuss:
Fusskreuz
Klappbarer Schnellwechsel-Blockhalter:
Ja
Magnethaftend:
Ja
Ablageschale:
Ja
Klappbar:
Nein
Farbe Rahmen:
graphitgrau
Höhe:
1050 mm
Gewicht:
21 kg
Material Tafel:
Metall
Höhe max.:
2050 mm
Material Gestell:
Metall
Weitere Suchbegriffe: legamaster flip-chart, flip chart, 164952, 164952-SW81, Multiboard, Flipchart mit Rollen, Stand-Flipchart, Flipchart mobil, Flipscharts, Standard-Flipchart
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
€ 5,87*
ab € 129,28*
€ 164,00*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,36*
€ 164,00*
7 Tage
1056
Frei Haus
ab € 130,36*
€ 165,03*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,19*
€ 175,63*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 171,92*
€ 208,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,12*
€ 247,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,55*
€ 236,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,10*
€ 208,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.