Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3636-715360 Herst.-Nr.: 7-153600 EAN/GTIN: 8713797084598 |
| | |
|
|  |  |
 | Flipchart Legamaster Universal Triangle mobil 7-153600 Tafel 68x105cm, 2 Seitenarme, Einbeinstativ mit Rollen, schwarz - Legamaster UNIVERSAL Flipchart Triangle mobil Rundfuß 7-153600. Tafelgröße: 680x1050mm (BxH), Tafeloberfläche: Stahl lackiert, magnethaftend, beschreibbar, Höhenverstellung: stufenlos bis max. 205cm, Gestell: Einbeinstativ mit Rundfuß und 5 Rollen (feststellbar), Standfläche: 63,5cm Durchmesser, Gewicht: 17,54kg. Ausführung: zwei ausziehbare und magnethaftende Seitenarme für mehr Präsentationsfläche, Tafeloberfläche mit Boardmarkern beschreib- und trocken abwischbar, magnethaftend, hochklappbare Papierklemme zum schnellen und einfachen Auswechseln der Flipchart-Papierblöcke, verschiebbare Papierhaken für Flipchart-Papierblöcke (lässt sich an alle Standardformate anpassen), Stiftablage aus Kunststoff über die ganze Tafelbreite, Stabilität durch soliden Rundfuß mit 5 feststellbaren Rollen. 5 Jahre Herstellergarantie bei Verwendung von Legamaster-Zubehör auf die Beschreib-/Abwischbarkeit der Oberfläche. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: flip chart, Magnettafeln, Flipchartständer, Flipchart-Ständer, Flip Chart |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 137,87* | € 175,48* |  |  |  | Lager 3636 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 142,25* | € 178,96* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 150,40* | € 189,20* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 159,24* | € 200,40* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 171,76* | € 215,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3636 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3636 |  | Versand: Lager 3636 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|