Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-164931 Herst.-Nr.: 7-110003 EAN/GTIN: 8713797026253 |
| | |
|
| | |
| Der Boardmaker TZ1 kann sowohl für Flipcharts als auch für Whiteboards eingesetzt werden. Ein Paket Boardmaker enthält 10 Boardmaker TZ1 in einer ausgewählten Farbe. Wer bei seinen Präsentationen oder Vorträgen auf ein Flipchart zurückgreift, ist mit dem Boardmaker TZ1 bestens beraten, denn das Paket enthält 10 Stifte in einer von Ihnen gewählten Farbe. Selbstverständlich können mit dem Boardmaker TZ1 auch Whietboards beschriftet werden. Die Boardmaker TZ1 haben einen Aluminiumschaft und die Tinte ist alkoholgelöst und geruchsarm, sie lässt sich von allen Whiteboard-Oberflächen leicht abwischen. Die Strichbreite beträgt ca. 1,5 bis 3,0 mm. Die enthaltene Cap-Off-Tinte in den Stiften schützt vor schnellem Austrocknen. Die Länge eines Stiftes beträgt 138 mm, der Durchmesser misst 14 mm. - Für Whiteboards und Flipcharts
- Leicht abwischbar von allen Whiteboard-Oberflächen
- Mit alkoholgelöster, geruchsarmer Tinte
- Aluminiumschaft
- Länge 138 mm
- Durchmesser 14 mm
- Strichbreite ca. 1,5 - 3,0 mm
- Cap Off-Tinte schützt vor schnellem Austrocknen
- 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker rundspitze legamaster, flipchart marker, flipchart-marker legamaster, 164931, 164931-SW81, Flipchart, Flipcharts, Schreibgerät (Flipchartmarker), Pigmentmarker (Flipchart) |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,33* | € 1,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,33* | € 2,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,33* | € 2,30* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,41* | € 2,52* | | | | Lager 3635 | | | | 1 | | pro Satz | Frei Haus | ab € 21,15* | € 28,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 1 Paket (ab € 21,15* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|