Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-164617 Herst.-Nr.: 292807 EAN/GTIN: 3377994146098 |
| | |
|
| | |
| - Metall, lackiert
- zum Anschrauben an die Wand
- Aufnahme ab 10 Drehzapfentafeln DIN A4
- durch Montieren mehrerer Wandelemente nebeneinander erhält man eine beliebige Anzahl schwenkbarer Flächen
- magnetische Rückseite
- Farbe: Lichtgrau
- jeweils als Komplettset erhältlich (1 Halter, 5 oder 10 farblich sortierte Drehzapfentafeln in Blau, Rot, Gelb, Grün oder Schwarz)
- Im Lieferumfang sind wahlweise 5 oder 10 Tafeln
Weitere Informationen: | | Farbe: | bunt | Ausführung: | 10 Tafeln | Material: | Kunststoff | Erweiterbar: | Nein | Format: | DIN A4 | Antibakteriell: | Nein | Register: | Nein | Anzahl Tafeln max.: | 10 Stk | Typ: | Wandhalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, magnet-rahmen a4, magnet rahmen, tarifold magnetrahmen, 164617, 164617-SW81, Sichttafeln, Sichttafel, Wandhalter für Sichttafel |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 42,02* | € 53,56* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 40,68* | € 53,56* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 44,45* | € 56,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 44,70* | € 56,64* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,29* | € 97,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|