Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI414609 Herst.-Nr.: 414609 EAN/GTIN: 3377994146098 |
| |
|
| | |
| - Wandsichttafelsystem A4
- magnetisch
- unbegrenzt erweiterbar durch einfaches Aneinanderreihen von Elementen
- mobil, lässt sich fast überall anbringen
- mit integriertem Neigewinkel für optimale Lesbarkeit und integriertem Magnetstreifen
- besonders geeignet für Anzeigen in Fabriken, auf Maschinen, auf Metallwänden usw.
- Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln A4: 10 Stück
- Material Sichttafel: strapazierfähiger, flexibler PVC mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt, Öffnung oben
- Farbe der Sichttafelrahmen: je 2 in blau, rot, gelb, grün und schwarz
- Werkstoff des Wandhalters: Stahlblech
- Farbe Wandhalter: lichtgrau/schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.891 kg | Farbe: | grau | Farbname: | lichtgrau | für Format: | A4 | Marke: | Tarifold | Material: | Metall | Produkttyp: | Wandhalter mit Tafeln | Rahmenfarbe: | sortiert | Rahmenmaterial: | Metall/Kunststoff | Stand/Befestigung: | magnetisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, tarifold magnetrahmen, magnet rahmen, Drehzapfen, Drehzapfen-Sichttafel, Drehzapfensichttafel, Sichttafel, Sichttafelhalter |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 42,36* | € 53,60* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 40,72* | € 53,60* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 42,05* | € 53,62* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 43,09* | € 54,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 44,70* | € 56,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|